Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teledyne HF-Relais 50Ω 150 mΩ Leiterplattenmontage, 5V dc Spule Ø 9.4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7582445
Hersteller:
     Teledyne Technologies
Herst.-Nr.:
     712D-5
EAN/GTIN:
     5059045931652
Suchbegriffe:
HF-Relais
Hochfrequenzrelais
hf-relais teledyne
hf-relais
Spulenwiderstand = 50Ω
Kontaktwiderstand = 150 mΩ
Kontaktanordnung = 2-poliger Wechsler
Spulenspannung = 5V dc
Montage Typ = Leiterplattenmontage
Kontaktspannung = 28V dc
Spulenleistung = 450mW
Kontaktmaterial = Vergoldet
Schaltspannung = 28V dc

TO-5 HF-Relais – Serie 432. Die TO-5 DPDT-Relais von Teledyne sind zu einem der Industriestandards für das Schalten niedriger Pegel von Trockenschaltung auf 1 A geworden. Die Serie 712 wurde für den Einsatz bei engen Leiterplattenabständen entwickelt und verfügt über eine geringe Coil Power Dissipation in einem Ultraminiatur-Relaisgehäuse. Zusätzlich zu den Standardtypen gibt es die TN -Relais 712 D und 712. Die 712 D -Relais verfügen über eine interne diskrete Siliziumdiode, die eine Coil Transientenunterdrückung bietet. Das Hybridrelais 712 TN -5 (Best.-Nr. ; 758-2449 758-2449 ) verfügt über eine interne Siliziumdiode und einen Transistortreiber. Die integrierte Verpackung des Relais mit seinen zugehörigen Halbleitergeräten reduziert den Platzbedarf auf der Leiterplatte erheblich und spart Installationszeit. Mit einer niedrigen Kontaktkapazität und Kontaktkreisverlusten sind die gesamten TO-5-Relais der Serie 712 ausgezeichnete Ultraminiatur-HF-Schalter für Frequenzen bis weit in das UHF-Spektrum (siehe Datenblatt für Leistungskurven). Eine typische HF-Anwendung für das TO-5-Relais ist in tragbaren Funkempfängern. Die kombinierten Merkmale einer guten HF-Leistung, einer geringen Größe, einer geringen Coil Verlustleistung und einer hohen Zuverlässigkeit machen es zu einer bevorzugten Methode für das Senden/Empfangen von Schaltspielen. Hermetisch gekapselt Ausgezeichnetes Schaltvermögen von Gleichstrom bis 1GHz Sehr schlag- und schwingungsfest Vergoldete Kontakte Geringe Einfügedämpfung - Isolierung und Kontaktkapazität von 0,4 pF Uni-Rahmen-Design sorgt für hohe magnetische Effizienz und mechanische Steifigkeit Hohe Zuverlässigkeit und ausgezeichnete Beständigkeit gegen extreme Umweltbedingungen Geringe Bauhöhe von 6,99mm
Weitere Informationen:
Spulenwiderstand:
50Ω
Kontaktwiderstand:
150 mΩ
Kontaktanordnung:
2-poliger Wechsler
Spulenspannung:
5V dc
Montage Typ:
Leiterplattenmontage
Kontaktspannung:
28V dc
Spulenleistung:
450mW
Kontaktmaterial:
Vergoldet
Schaltspannung:
28V dc
Weitere Suchbegriffe: 7582445, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Teledyne, 712D5, Relays & Signal Conditioning, Relays, HF & RF Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,85*
€ 164,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,79*
€ 160,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,57*
€ 138,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,02*
€ 128,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 104,18*
€ 123,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 100,56*
€ 119,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,96*
€ 110,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B72220S0271K101
ab € 2,70*
Zubehör
Kemet
PMR209MC6220M100R30
ab € 21,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.