Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago Buchse/Stecker Leuchtensteckverbinder, Verteilerblock, Kontakte: 2, Anz.Ausl. 2, 3A, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7581913
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     893-1606
EAN/GTIN:
     4045454547677
Suchbegriffe:
Hutschiene Verteilerblock
Leuchten-Steckverbinder
Leuchtensteckverbinder
hutschiene verteilerblock
Kontakt-Format = 2
Gender = Buchse/Stecker
Anzahl der Auslässe = 2
Stecker / Buchse = Stecker, Buchse
Farbe = Grün
Typ = Verteilerblock
Nennstrom = 3A
Betriebsspannung = 50 V

Buchsen und Stecker Serie 893. Das Winsta-System bietet eine Anschlusslösung für praktisch jede Art von Gebäudeanforderungen von der Stromversorgung bis zu Busleitungen. Die Serie 893 wurde entwickelt zum Anschließen und Trennen ohne angeschlossene Last. Sie sind nicht geeignet für die Installation in offenen oder leicht zugänglichen Bereichen.
Weitere Informationen:
Kontakt-Format:
2
Gender:
Buchse/Stecker
Anzahl der Auslässe:
2
Stecker / Buchse:
Stecker, Buchse
Farbe:
Grün
Typ:
Verteilerblock
Nennstrom:
3A
Betriebsspannung:
50 V
Weitere Suchbegriffe: 7581913, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Wago, 8931606, Connectors, Power Connectors, Lighting Connectors
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,45*
ab € 6,368*
€ 7,728*
13 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 6,51158*
€ 7,88158*
21 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 6,52*
€ 7,89*
25
Frei Haus
ab € 6,6256*
€ 8,0056*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 6,18*
€ 8,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.