Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parker P31, G1/4 Ablassventil 24V dc, Pneumatisch/Feder-betätigt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Parker P31, G1/4 Ablassventil 24V dc, Pneumatisch/Feder-betätigt
Parker P31, G1/4 Ablassventil 24V dc, Pneumatisch/Feder-betätigt
Parker P31, G1/4 Ablassventil 24V dc, Pneumatisch/Feder-betätigt
Artikel-Nr.:
     108EL-7579531
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     P31DA12SGNC2CN
EAN/GTIN:
     5059041997355
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Ablassventil
Ablaßhahn
Auslaufarmatur
Funktion = 3/2
Anschluss-Gewinde = G1/4
Betätigungsart = Pneumatisch/Feder
Serie = P31
Montageart = Einzelplatzinstallation
Magnetspulen-Spannung = 24V dc
Magnetspulen-Anschluss = Ja
Anzahl der Anschlüsse = 3/2
Gehäusematerial = Aluminium
Durchflussrate max. = 36SCFM
Betriebsdruck min. = 3bar
Betriebstemperatur max. = +50°C
Standardgewinde = G

Parker Magnet-AblassDas Parker 3/2-Anschluss-Fernbetätigte Magnetventil der Serie P31 hat eine Versorgungsspannung von 24 V dc. Dieses Ventil verfügt über einen 1/4-Zoll-G-Anschlussanschluss. Er schaltet den vorgeschalteten Druck automatisch ab und gibt den nachgeschalteten Druck aus, wenn der Vorsteuerdruck freigegeben wird.Eigenschaften und VorteileDie 3-polige 2-Positionen-Funktion gibt automatisch nachgeschalteten Druck ab, wenn das Vorsteuersignal verloren geht Hohe Durchfluss- und Auslassfähigkeit Die maximale Durchflussmenge beträgt 36 SCFM Modulare Bauweise mit BSPP-Dichtung Betriebsdruckbereiche zwischen 3 bar und 10 bar Betriebstemperaturbereiche zwischen -10 °C und +50 °C. Schalldämpfer im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Funktion:
3/2
Anschluss-Gewinde:
G1/4
Betätigungsart:
Pneumatisch/Feder
Serie:
P31
Montageart:
Einzelplatzinstallation
Magnetspulen-Spannung:
24V dc
Magnetspulen-Anschluss:
Ja
Anzahl der Anschlüsse:
3/2
Gehäusematerial:
Aluminium
Durchflussrate max.:
36SCFM
Betriebsdruck min.:
3bar
Betriebstemperatur max.:
+50°C
Standardgewinde:
G
Weitere Suchbegriffe: Auslaufhahn, Auslaufventil, Druckluftschalldämpfer, Pneumatik-Schalldämpfer, Elektrisches Wegeventil, Elektromagnetventil, Magnetventil, Pneumatik Magnetventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 3/2 wegeventil g1/8, 3/2 wegeventil, 3/2 wegeventil pneumatisch, 7579531, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Pneumatik-Regelventile-Magnet/vorgesteuert, Parker, P31DA12SGNC2CN, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Pneumatic Solenoid Valves
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
44 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 144,74*
€ 176,97*
Lager 108
Frei Haus
ab € 141,52*
€ 179,61*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,61*
€ 213,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,31*
€ 212,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,02*
€ 202,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,62*
€ 188,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,52*
€ 168,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.