Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parker P31, G1/4 Ablassventil 24V dc, Magnet/Feder-betätigt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7579522
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     P31TA12SGNC2CN
EAN/GTIN:
     5059041997225
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Ablassventil
Ablaßhahn
Auslaufarmatur
Funktion = 3/2
Anschluss-Gewinde = G1/4
Betätigungsart = Magnet/Feder
Serie = P31
Montageart = Einzelplatzinstallation
Magnetspulen-Spannung = 24V dc
Magnetspulen-Anschluss = Ja
Anzahl der Anschlüsse = 3/2
Gehäusematerial = Aluminium
Durchflussrate max. = 36SCFM
Betriebsdruck min. = 3bar
Gewindegröße = 1/4Zoll
Standardgewinde = G

Sanftanlauf-/Ablassventil. Kombiniertes Sanftanlauf-Ablassventil und ferngesteuertes Ablassventil. Modulare Ausführung mit integrierten 1/4-Zoll- oder 1/2-Zoll-Anschlüssen (BSPP oder NPT) Sorgt für eine sichere Druckeinführung Die 3-polige 2-Positionen-Funktion lässt beim Ausfall des Vorsteuersignal automatisch Minusdruck ab Einstellbarer langsamer Start Optionen: Magnetschalter oder pneumatische Ansteuerung Hoher Durchfluss und Auslass möglich Schalldämpfer im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Funktion:
3/2
Anschluss-Gewinde:
G1/4
Betätigungsart:
Magnet/Feder
Serie:
P31
Montageart:
Einzelplatzinstallation
Magnetspulen-Spannung:
24V dc
Magnetspulen-Anschluss:
Ja
Anzahl der Anschlüsse:
3/2
Gehäusematerial:
Aluminium
Durchflussrate max.:
36SCFM
Betriebsdruck min.:
3bar
Gewindegröße:
1/4Zoll
Standardgewinde:
G
Weitere Suchbegriffe: Auslaufhahn, Auslaufventil, Druckluftschalldämpfer, Pneumatik-Schalldämpfer, Elektrisches Wegeventil, Elektromagnetventil, Magnetventil, Pneumatik Magnetventil, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 3/2 wegeventil 24v g1, 3/2 wegeventil, 3/2 wegeventil 24v, 7579522, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Pneumatik-Regelventile-Magnet/vorgesteuert, Parker, P31TA12SGNC2CN, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Pneumatic Solenoid Valves
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 205,46*
€ 244,96*
Lager 108
Frei Haus
ab € 200,57*
€ 247,39*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,39*
€ 294,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,91*
€ 292,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,92*
€ 285,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,02*
€ 265,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,57*
€ 238,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.