Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB Lampenfassung, ABB Modular -Serie , LED, Rot, 24 V, Typ Lichtblock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7578941
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SFA611621R1011 MLBL-01R
EAN/GTIN:
     5059041997300
Suchbegriffe:
Beleuchtungseinsatz für Schalter
beleuchtungseinsatz für schalter 24...
beleuchtungseinsatz für schalter
Blocktyp = Lichtblock
Serie = ABB Modular
Nennspannung = 24V
Beleuchtungstyp = LED
LED inbegriffen = Ja

Leuchtenblöcke mit integrierter LED. Eine professionelle Serie von Leuchtenblöcken mit integrierter LED aus der modularen Meldegeräteserie von ABB. Frontmontage Integrierte Funktion, die das Leckstromstrahlen verhindert
Weitere Informationen:
Blocktyp:
Lichtblock
Serie:
ABB Modular
Nennspannung:
24V
Beleuchtungstyp:
LED
LED inbegriffen:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 7578941, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktaster-Kontaktblöcke & Beleuchtungsmodule, ABB, 1SFA611621R1011MLBL01R, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Contact Blocks & Light Blocks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 12 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
1SFA611605R1100
ab € 0,75*
Zubehör
ABB
1SFA611601R1100 MCBH5-00
ab € 1,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.