Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB ABB Modular Leuchtmelder-Frontelement, Tafelausschnitt-Ø 22mm, Tafelmontage, Gelb Rund Kunststoff IP 66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7578872
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SFA611400R1003 ML1-100Y
EAN/GTIN:
     5059041997294
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Leuchtmelder
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Serie = ABB Modular
Ausschnitt-Durchmesser = 22mm
Meldeleuchtenfarbe = Gelb
Leuchtmelder-Form = Rund
Leuchtmelder-Material = Kunststoff
IP Schutzart = IP 66
Montageart = Tafelmontage

Anzeigenköpfe. Eine Reihe von Meldeleuchten aus der Serie Modular von ABB. Diese Anzeigen sind in 5 verschiedenen Farben einschließlich rot, blau, grün, gelb, weiß und klar erhältlich. Erhältlich in verschiedenen Farben Lichtquelle nicht im Lieferumfang enthalten IP66, Schutz gegen eindringendes Wasser
Weitere Informationen:
Serie:
ABB Modular
Ausschnitt-Durchmesser:
22mm
Meldeleuchtenfarbe:
Gelb
Leuchtmelder-Form:
Rund
Leuchtmelder-Material:
Kunststoff
IP Schutzart:
IP 66
Montageart:
Tafelmontage
Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, abb signalleuchte gelb, kontrolllampe, kontrollleuchte gelb, 7578872, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Leuchtmelder Frontelemente, ABB, 1SFA611400R1003ML1100Y, Switches, Push Button Switches & Components, Pilot Light Heads
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 2,32*
€ 3,64*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 3,24*
€ 4,93*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3,29*
€ 5,00*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3,53*
€ 5,34*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 3,54*
€ 5,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
1SFA611605R1100
ab € 0,75*
Zubehör
ABB
1SFA611400R1002 ML1-100G
ab € 2,33*
Zubehör
ABB
1SFA611400R1001 ML1-100R
ab € 2,33*
Zubehör
ABB
1SFA616920R8120 KA1-8120
ab € 0,65*
Zubehör
ABB
1SFA616915R1005 KTC15-1005
ab € 2,12*
Zubehör
ABB
1SFA611601R1100 MCBH5-00
ab € 1,45*
Zubehör
ABB
1SFA611621R1045 MLBL-04W
ab € 5,91*
Zubehör
ABB
1SFA611621R1015 MLBL-01W
ab € 3,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.