Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Amplimite 90 Sub-D Steckverbinder Stecker , 26-polig , Kabelmontage Crimp


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity Amplimite 90 Sub-D Steckverbinder Stecker , 26-polig , Kabelmontage Crimp
Artikel-Nr.:
     108EL-7567106
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1757823-2
EAN/GTIN:
     5059040485952
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 26
Gender = Stecker
Gehäuseausrichtung = Gerade
Montagetyp = Kabelmontage
Steckverbindertyp D = Sub-D, hohe Dichte
Anschlussart = Crimp
Gehäusematerial = Stahl verzinkt
Länge = 39.52mm
Breite = 12.93mm
Tiefe = 10.97mm
Abmessungen = 39.52 x 12.93 x 10.97mm
Kontaktgröße = 20

D-Sub-Steckverbinder Serie AMPLIMITE 90, militärische Spez., MIL-C-24308. D-Sub-Stecker und Buchsen für Kabelmontage der Serie AMPLIMITE 90 mit hoher Kontaktdichte gemäß der militärischen Spezifikation MIL-C-24308, ideal für den Einsatz in militärischer Ausrüstung, Bodenunterstützungseinrichtungen, Computer-Peripheriegeräten, Modems und industrieller Instrumentierung. Die D-Sub-Kabelsteckverbinder der Serie AMPLIMITE 90 MIL-Spezifikation sind erhältlich mit Steckergehäusen aus cadmiumbeschichtetem Stahl (Teilenummern 20450x-1) oder aus verzinktem Stahl (Teilenummern 175782x-1), Best.-Nr. ; 718-3865 718-3865 hat ein Steckergehäuse aus vergoldetem Messing. Alle Ausführungen dieser D-Sub-Steckverbinder gemäß militärischer Spezifikation besitzen Einsätze aus schwarzem PPS GST-40F gemäß MIL-M-24519, 3,05-mm-Befestigungsbohrungen und Halteklammern. Die Kontakte in Größe 22 für die D-Sub-Kabelsteckverbinder der Serie 90 für militärische Spezifikationen sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen separat bestellt werden, siehe Best.-Nr. ; 718-4004 718-4004 für Crimp-Stiftkontakte und Best.-Nr. ; 718-4001 718-4001 für Crimp-Buchsenkontakte. Die D-Sub-Kabelsteckverbinder der Serie 90 für militärische Spezifikationen passen für alle anderen Steckverbinder mit der gleichen Einsatzanordnung.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
26
Gender:
Stecker
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Montagetyp:
Kabelmontage
Steckverbindertyp D:
Sub-D, hohe Dichte
Anschlussart:
Crimp
Gehäusematerial:
Stahl verzinkt
Länge:
39.52mm
Breite:
12.93mm
Tiefe:
10.97mm
Abmessungen:
39.52 x 12.93 x 10.97mm
Kontaktgröße:
20
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder 26 polig, d-sub steckverbinder, sub-d steckverbinder stecker, 7567106, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, TE Connectivity, 17578232, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 75 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
204370-2
ab € 0,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.