Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi LED Displaytreiber UDFN 8-Pins, 3,3 V 20mA max.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
onsemi LED Displaytreiber UDFN 8-Pins, 3,3 V 20mA max.
Artikel-Nr.:
     108EL-7559900
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     CAT4004AHU2-GT3
EAN/GTIN:
     5059042727401
Suchbegriffe:
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
led ansteuer ic
Gehäusetyp = UDFN
Display Kompatibilität = LED
Anzahl der Pins = 8
Versorgungsspannungsbereich = 3,3 V
Versorgungsstrom max. = 20mA
Betriebstemperatur min. = -40°C
Montage Typ = SMD°C
Breite = 2.1mm
Höhe über Panel = 0.5mm
Länge = 2.1mm

Hersteller-Teilenummern mit NSV-Präfix sind gemäß AEC-Q101-Standard für die Automobilindustrie zugelassen. Lineare LED-Treiber, ON Semiconductor
Weitere Informationen:
Gehäusetyp:
UDFN
Display Kompatibilität:
LED
Anzahl der Pins:
8
Versorgungsspannungsbereich:
3,3 V
Versorgungsstrom max.:
20mA
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Montage Typ:
SMD°C
Breite:
2.1mm
Höhe über Panel:
0.5mm
Länge:
2.1mm
Weitere Suchbegriffe: 7559900, Displays und Optoelektronik, Anzeigemodule, Display-Treiber, onsemi, CAT4004AHU2GT3, Displays & Optoelectronics, Display Modules, Display Drivers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,64*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.