Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Antriebstechnik
>
Wälzlagertechnik
>
Lagergehäuse
>
Flanschlager
>
Artikel
NSK 2-Loch Lagereinheit aus Stahl zinkplattiert, Innen-Ø 30mm, 84.1mm x 112.7mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-755463
Hersteller:
NSK-RHP
Herst.-Nr.:
SLFL30
EAN/GTIN:
5059042566192
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
Innendurchmesser = 30mm
Lagereinheitstyp = Flanschlager-Einheit
Anzahl der Befestigungslöcher = 2
Material = Stahl zinkplattiert
Länge = 112.7mm
Breite = 84.1mm
Tiefe = 38.1mm
Größe Montagebohrung = 10,5mm
Montagebohrung Mittenabstand = 90.5mm
Vollständige Installationsanweisungen. Selbstschmierende Lagerflanscheinheiten. Selbstschmierende Lagereinheiten mit zweiteiligen verzinkten Pressstahlgehäusen, die mit Lagereinsätzen versehen sind. Bohrung 12 bis 30 mm und 1/2" bis 1 1/4" Innendurchmesser Schnelle Montage/Demontage 2-Bolzen- und 3-Bolzen-Versionen verfügbar, in metrischen oder Zollgrößen
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
30mm
Lagereinheitstyp:
Flanschlager-Einheit
Anzahl der Befestigungslöcher:
2
Material:
Stahl zinkplattiert
Länge:
112.7mm
Breite:
84.1mm
Tiefe:
38.1mm
Größe Montagebohrung:
10,5mm
Montagebohrung Mittenabstand:
90.5mm
... >
Lager und Dichtungen
>
Drehlager- und Gehäuseeinheiten
>
Lagergehäuse
Weitere Suchbegriffe:
flanschlager bohrung 12
,
flanschlager
,
755463
,
Lager und Dichtungen
,
Drehlager- und Gehäuseeinheiten
,
Lagergehäuse
,
NSK-RHP
,
SLFL30
,
Bearings & Seals
,
Rotary Bearings & Housing Units
,
Bearing Units
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,94*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,95*
€ 60,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,78*
€ 56,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,54*
€ 53,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,16*
€ 48,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,83*
€ 48,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,02*
€ 47,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,94*
€ 40,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NSK 1030-30G Spannlager, Innen-Ø 30mm, Traglast 11300N
NSK-RHP
1030-30G
ab € 20,82*
Zubehör
NSK Lagerschutzvorrichtung
NSK-RHP
30P
ab € 10,87*
Zubehör
SKF ECY 206 Kunststoff Spannlager-Schutzkappe
SKF
ECY 206
ab € 1,70*
Zubehör
SKF Kugellagerheizgerät, 230V / 100mm
SKF
729659 C
ab € 676,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen