Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nichicon XL Folienkondensator 100nF ±10% / 125V ac, THT Raster 7.5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7554223
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     QXL2B104KTPT
EAN/GTIN:
     5059043816784
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 100nF
Spannung = 125V ac
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±10%
Serie = XL
Anschlussraster = 7.5mm
Länge = 11mm
Tiefe = 6.8mm
Höhe = 10.4mm
Abmessungen = 11 x 6.8 x 10.4mm
Dielektrikum = Metallisiertes Polyester
Anschlussklemmentyp = Radial
Betriebstemperatur min. = -40°C

Kunststoff-Kondensator aus metallisierter Polyesterfolie Serie XL. Die Kondensatoren der Serie XL von Nichicon bieten ein Dielektrikum aus metallisierter Polyesterfolie und sind für Hochfrequenzanwendungen geeignet. Sie sind äußerst zuverlässig und haben eine selbstheilende, nicht induktive Bauweise mit einem doppelt isolierten Epoxidharz, das sowohl schwer entflammbar als auch feuchtigkeitsbeständig ist.
Weitere Informationen:
Kapazität:
100nF
Spannung:
125V ac
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±10%
Serie:
XL
Anschlussraster:
7.5mm
Länge:
11mm
Tiefe:
6.8mm
Höhe:
10.4mm
Abmessungen:
11 x 6.8 x 10.4mm
Dielektrikum:
Metallisiertes Polyester
Anschlussklemmentyp:
Radial
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, Radial Kondensator, folienkondensator 100nf, filmkondensator, folienkondensator 0,1µf, 7554223, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, Nichicon, QXL2B104KTPT, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,04*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,808* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,40*
€ 9,996
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,07*
€ 9,6033
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,66*
€ 6,7354
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,36*
€ 6,3784
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,02*
€ 5,9738
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,04*
€ 4,8076
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.