Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron E5CC PID Temperaturregler Frontplattenmontage, 1 x Linear, analog, 4-20 mA Ausgang/ Universal,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Omron E5CC PID Temperaturregler Frontplattenmontage, 1 x Linear, analog, 4-20 mA Ausgang/ Universal,
Omron E5CC PID Temperaturregler Frontplattenmontage, 1 x Linear, analog, 4-20 mA Ausgang/ Universal,
Artikel-Nr.:
     108EL-7553194
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     E5CC-CX3A5M-000
EAN/GTIN:
     4548583088207
Suchbegriffe:
PT100
Prozessregler
Temperatur-Regler
Temperaturregeleinheit
Ausgangstyp = Linear, analog, 4-20 mA
Versorgungsspannung = 100 → 240 V ac
Größe = 48 x 48mm
Anzahl der Ausgänge = 1
Betriebstemperatur min. = -10°C
Betriebstemperatur max. = +55°C
Regelungsart = EIN/AUS, PID, 2-PID-Regler
Serie = E5CC
Tafeltiefe = 60mm

CE. Digitaler Temperaturregler E5CC. Die Temperaturregler der Serie E5CC von Omron sind hochwertige PID-basierte Regler, die eine Vielzahl von Anwendungen unterstützen. Umfassende Auswahl an Sensoreingängen, darunter ein Universaleingang, Thermoelement, PT sowie analoge Strom-/Spannungseingänge. Die Temperaturregler der Serie E5CC bieten verschiedene Konfigurationen, die genau auf Ihre Programm- und Anwendungsanforderungen abgestimmt sind und ein zuverlässiges und einfach zu bedienendes System ermöglichen.Die kompakte 48 x 48-mm Einheit des Controllers ist ein Industriestandard und passt in die meisten typischen Systemeinheiten für eine schnelle und mühelose Installation. Das große weiße PV-Display des E5CC mit seinen 15,2 mm großen LED-Zeichen sorgt für bessere Sichtbarkeit in jeder Anwendung.Die PID-Regelung im E5CC-Bereich kann zur getrennten Regelung von Heiz- und Kühlprozessen eingestellt werden. Diese Funktionalität ermöglicht die Programmierung zur Steuerung verschiedener Systeme mit anwendungsspezifischem Ansprechverhalten. Die automatische Anpassung der PID-Regelfunktionen ermöglicht eine schnelle und einfache Konfiguration der Anfangsparameter für eine reibungslose und schnelle Installation und Inbetriebnahme. Die E5CC-Reihe verfügt außerdem über eine standardmäßige EIN/AUS-Steuerung für einfachere Anwendungen. Eigenschaften und Vorteile. • Große, klare LCD-Anzeige• 15,2-mm-Zeichen• Duale PV/SV 4-stellige Anzeige• Hochgeschwindigkeitsabtastung, 50 ms• Kurzes 60-mm-Gehäuse• Einfacher Anschluss an SPS mit Kommunikation, die keine Programmierung erfordert• Kommunikationsanschluss kann zur Verbindung von Temperatursteuerungen miteinander verwendet werdenEinfache Einrichtung mit der Software CX-Thermo (Windows XP, 7) ohne zusätzliche Stromversorgung über USB-Adapterkabel
Weitere Informationen:
Ausgangstyp:
Linear, analog, 4-20 mA
Versorgungsspannung:
100 → 240 V ac
Größe:
48 x 48mm
Anzahl der Ausgänge:
1
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Betriebstemperatur max.:
+55°C
Regelungsart:
EIN/AUS, PID, 2-PID-Regler
Serie:
E5CC
Tafeltiefe:
60mm
Weitere Suchbegriffe: Temperaturregler, Temperaturmessumformer, Temperatursensor, Widerstandsthermometer, prozessregler omron, pt100, 7553194, Automation, Prozessautomation, Omron, E5CCCX3A5M000, Automation & Control Gear, Process Control, Temperature Controllers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 322,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 399,60*
€ 475,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 399,30*
€ 475,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 382,65*
€ 455,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 352,64*
€ 419,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 322,96*
€ 384,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
G3PW-A245EU-S
ab € 414,63*
Zubehör
Omron
G3PW-A220EU-S
ab € 342,32*
Zubehör
Omron
EST2-2C-MV4
ab € 121,10*
Zubehör
Omron
E58-CIFQ2
ab € 118,46*
Zubehör
RS Pro
3629941
ab € 56,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.