Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NSK LPB30 Stehlager aus Stahl, verzinkt, 65.7mm x 117.5mm, Innen-Ø 30mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-755299
Hersteller:
     NSK-RHP
Herst.-Nr.:
     LPB30
EAN/GTIN:
     5059042805253
Suchbegriffe:
Stehgehaeuseeinheit
Stehlager
Stehlagereinheit
Stehlagereinheiten
Innendurchmesser = 30mm
Lagereinheitstyp = Lagerbockgehäuse
Material = Stahl zinkplattiert
Nabe-Höhe = 33.3mm
Größe Montagebohrung = 10mm
Länge = 117.5mm
Tiefe = 37.5mm
Gesamthöhe = 65.7mm
Montagebohrung Mittenabstand = 95mm

Selbstschmierende Stehlager. Selbstschmierende Lagereinheiten mit zweiteiligen verzinkten Pressstahlgehäusen, die mit Lagereinsätzen versehen sind Schnelle Montage/Demontage
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
30mm
Lagereinheitstyp:
Lagerbockgehäuse
Material:
Stahl zinkplattiert
Nabe-Höhe:
33.3mm
Größe Montagebohrung:
10mm
Länge:
117.5mm
Tiefe:
37.5mm
Gesamthöhe:
65.7mm
Montagebohrung Mittenabstand:
95mm
Weitere Suchbegriffe: Stehlagergehäuseeinheit, Stehlagergehäuseeinheiten, stehlager, 755299, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Lagereinheiten-Stehlagergehäuse und Zubehör, NSK-RHP, LPB30, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Plummer Blocks & Pillow Blocks
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 35,11*
€ 47,52*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 32,40*
€ 47,63*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,63*
€ 56,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,19*
€ 54,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,93*
€ 49,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,93*
€ 47,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,66*
€ 44,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,87*
€ 43,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,40*
€ 38,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NSK-RHP
1030-30G
ab € 23,28*
Zubehör
SKF
ECY 206
ab € 1,71*
Zubehör
SKF
729659 C
ab € 683,49*
Zubehör
SKF
LAGD 125/WA2
ab € 18,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.