|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-7541974 Herst.-Nr.: 7541974 EAN/GTIN: 5056112120483 |
| |
|
|  |  |
 | Wandler-Typ = Codec
mbed Synergy Audio CODEC-Modul. Das Synergy AudioCODEC-Modul wandelt über das I2S-Protokoll analoge Stereo-Audiosignale in ein einzelnes digitales Signal um und umgekehrt. Es wurde entwickelt für die Verwendung mit dem Mikrocontrollermodul LPC1768. Das AudioCODEC-Modul liegt in einem praktischen Formfaktor für die schnelle Prototypenentwicklung mit dem beliebten TLV320AIDC23B Audio CODEC-Chip von Texas Instruments vor. Dank des Einsatzes der Industriestandards I2C/SPI zur Steuerung und I2S zur Datenübertragung verfügt das TLV320AIC23B über die Fähigkeit sowohl zur Aufnahme als auch zur Wiedergabe von Audioinhalten in einer hohen Brandbreite an Auflösungen und Abtastraten. Das AudioCODEC-Modul kann in die Synergy AnimatronicLab-Platine oder Standard-Steckplatinen gesteckt werden. TLV320AIC23B Audio CODEC-Gerät 90 dB SNR Multibit Sigma-Delta ADC und 100dB SNR Multibit Sigma-Delta DAC Unterstützt Samplingfrequenzen von 8 kHz bis 96 kHz I2C- und SPI-kompatibler serieller Anschluss zur Steuerung I2S-, MSB- oder LSB-Standard-Datenübertragungen Wortlängen von 16/20/24/32 bit 3,5-mm-Klinkenbuchsen für Stereo-Line-Eingang und -Ausgang Integrierter programmierbarer Verstärker Analoger Stereomischer für DAC und analoge Umgehung Lautstärkeregler mit Stummschaltung an Eingang und Ausgang Stromversorgung: +3,3 V dc Flexible Stromüberwachung unter Softwaresteuerung Abmessungen: 43 x 28 mm Weitere Informationen:  |  | Wandler-Typ: | Codec |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 7541974, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Signalwandlung, RS PRO, Synergy0201, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve, Development Tools & Single Board Computers, Signal Conversion Development Tools |
|  |  |
| |