Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

nVent SCHROFF Gleitschiene, Stahl, 25kg max., 59mm breit, 47mm hoch, 366mm tief


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7540849
Hersteller:
     nVent Schroff
Herst.-Nr.:
     27230-102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Gleitschiene
19" Gleitschiene
19 zoll gleitschiene
Typ = Gleitschiene
Last max. = 25kg
Material = Stahl
Tiefe = 366mm
Breite = 59mm
Höhe = 47mm

2 x Gleitschienen, 1,5 mm Stahl (Best.-Nr. ; 754-0845 754-0845 mit 10 Stück); 1 x Montagesatz. Schrankgleitschienen von NOVASTAR. Diese Gleitschienen (manchmal auch Serverschienen oder Rackschienen genannt) wurden von Schroff für den Einsatz mit den 19-Zoll-Serverschränken der NOVASTAR-Serie entwickelt. Gefertigt aus 1,5-mm-Stahl mit AlZn-Oberfläche.Der Einbau dieser Schienen in Ihre Datenschränke erleichtert Ihnen den Zugriff auf Ihre Server und Netzwerkhardware. Sie können einen Server ganz einfach aus dem Rack herausziehen, ohne dass Sie die Verbindung trennen müssen. Diese Gleitschienen haben gegenüber Regalen den Vorteil, dass sie weniger Platz beanspruchen und sich ideal für den Einsatz in Serverschränken mit wenig Platz eignen. Leistungsmerkmale:. Stabile Konstruktion aus 1,5 mm starkem Stahl Zur Montage auf vertikalen Schrankstützen oder 18 Zoll-Blech-/Gleitbefestigungen Diese Rackschienen sind in 1 HE-Schritten verstellbar, so dass Sie sie genau an Ihre Anforderungen anpassen können. Diese Rackschienen haben eine statische Belastbarkeit von 25 kg pro Paar Sie sind in der Lage, Server mit einem schweren 19-Zoll-Gehäuse zu tragen RoHS-konform
Weitere Informationen:
Typ:
Gleitschiene
Last max.:
25kg
Material:
Stahl
Tiefe:
366mm
Breite:
59mm
Höhe:
47mm
Weitere Suchbegriffe: 7540849, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, Rackschienen, nVent SCHROFF, 27230102, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Rack Rails
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 19,46*
€ 23,16
pro Paar
ab 2 Paar
€ 19,28*
€ 22,94
pro Paar
ab 5 Paar
€ 18,15*
€ 21,60
pro Paar
ab 10 Paar
€ 16,95*
€ 20,17
pro Paar
ab 15 Paar
€ 16,47*
€ 19,60
pro Paar
ab 20 Paar
€ 16,07*
€ 19,12
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 12,94*
€ 15,40
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.