Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO PTFE-Rundstab, PTFE Opak 2.18 → 2.21g/cm³, Ø 32mm x 1m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-752587
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     752587
EAN/GTIN:
     5056111934340
Suchbegriffe:
PTFE-Rundstab
Rundprofil
Rundstab
Rundstange
Farbe = Opak
Länge = 1m
Material = PTFE
Form = Stab
Stangen-Durchmesser = 32mm
Dichte = 2.18 → 2.21g/cm³
Zugfestigkeit = 25 MPa
Brennbarkeitsklasse = UL 94 V-0
Härte = 30 Kugeldruck

Problemlos im Außenbereich einsetzbar, wird durch UV-Strahlen, Heißwasser, Säuren, Alkalien und Chlorkohlenwasserstoffe nicht angegriffen. PTFE, Stäbe und Platten. Einzigartiges, weißes Material ausgezeichneter chemischer Beständigkeit, mit sehr guten dielektrischen Eigenschaften Haftschutz-Oberfläche, sehr geringe Reibung Extremer Temperatur-Einsatzbereich von -200°C bis +260°C Nicht entflammbar Anwendung als Lagerschalen, Isolatoren, Dichtungen, Rollen
Weitere Informationen:
Farbe:
Opak
Länge:
1m
Material:
PTFE
Form:
Stab
Stangen-Durchmesser:
32mm
Dichte:
2.18 → 2.21g/cm³
Zugfestigkeit:
25 MPa
Brennbarkeitsklasse:
UL 94 V-0
Härte:
30 Kugeldruck
Weitere Suchbegriffe: ptfe rundstab weiss 50x1000, rundprofil ptfe, rundstab weiss, 752587, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Kunststoff- und Gummimaterialien, Kunststoffstäbe, RS PRO, Engineering Materials & Industrial Hardware, Plastic & Rubber Materials, Plastic Rods
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 159,24*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 79,62* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 241,58*
€ 287,48
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 239,85*
€ 285,42
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 223,06*
€ 265,44
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 222,71*
€ 265,02
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 210,73*
€ 250,77
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 193,37*
€ 230,11
pro Paket
ab 12 Pakete
€ 175,79*
€ 209,19
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 159,24*
€ 189,50
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.