Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Zugfeder Stahl L.: 34.4mm x Aussenø 12mm, Draht ø 1.1mm 35.8N Federhärte 0.72N/mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-751893
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     751893
EAN/GTIN:
     5056111934166
Suchbegriffe:
Zugfedern
zugfeder rs pro
zugfedern
zugfeder 34mm
Material = Stahl
Freie Länge = 34.4mm
Erweiterte Länge max. = 76.70mm
Außendurchmesser = 12mm
Drahtdurchmesser = 1.1mm
Vorspannung = 35.8N
Federhärte = 0.72N/mm

RS PRO V19
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Freie Länge:
34.4mm
Erweiterte Länge max.:
76.70mm
Außendurchmesser:
12mm
Drahtdurchmesser:
1.1mm
Vorspannung:
35.8N
Federhärte:
0.72N/mm
Weitere Suchbegriffe: 751893, Befestigungsmaterial, Klammern und Federn, RS PRO, T31750, Fasteners & Fixings, Clips & Springs, Extension Springs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,867* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,30*
€ 14,64
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 12,19*
€ 14,51
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 11,68*
€ 13,90
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,00*
€ 13,09
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,82*
€ 12,88
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,67*
€ 10,32
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.