Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB ACS310, 1-Phasen Frequenzumrichter 0,75 kW, 230 V ac / 4,7 A 0 → 500Hz für Wechselstrommotoren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ABB ACS310, 1-Phasen Frequenzumrichter 0,75 kW, 230 V ac / 4,7 A 0 → 500Hz für Wechselstrommotoren
ABB ACS310, 1-Phasen Frequenzumrichter 0,75 kW, 230 V ac / 4,7 A 0 → 500Hz für Wechselstrommotoren
ABB ACS310, 1-Phasen Frequenzumrichter 0,75 kW, 230 V ac / 4,7 A 0 → 500Hz für Wechselstrommotoren
ABB ACS310, 1-Phasen Frequenzumrichter 0,75 kW, 230 V ac / 4,7 A 0 → 500Hz für Wechselstrommotoren
Artikel-Nr.:
     108EL-7518810
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     ACS310-01E-04A7-2
EAN/GTIN:
     5059041738637
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Frequenzumrichter
Inverter
Wechselrichter
Leistung = 0,75 kW
Phase = 1
Versorgungsspannung = 230 V ac
Nennstrom = 4,7 A
Zur Verwendung mit = Wechselstrommotoren
Feldbuskommunikationstyp = Modus
IP Schutzart = IP20
Ausgangsfrequenz = 0 → 500Hz
STO = Nein
Filter inbegriffen = Ja
Gesamttiefe = 161mm
Weitere Informationen:
Leistung:
0,75 kW
Phase:
1
Versorgungsspannung:
230 V ac
Nennstrom:
4,7 A
Zur Verwendung mit:
Wechselstrommotoren
Feldbuskommunikationstyp:
Modus
IP Schutzart:
IP20
Ausgangsfrequenz:
0 → 500Hz
STO:
Nein
Filter inbegriffen:
Ja
Gesamttiefe:
161mm
Weitere Suchbegriffe: frequenzumrichter 230v abb, inverter, abb inverter, 7518810, Automation, Elektromotoren, ABB, ACS31001E04A72, Automation & Control Gear, Electric Motors, Inverter Drives
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 137,53*
€ 162,72*
€ 5,90*
ab € 161,43*
€ 193,62*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 193,82*
€ 224,01*
Lager 108
Frei Haus
ab € 196,99*
€ 235,62*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 205,43*
€ 237,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,62*
€ 280,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,90*
€ 274,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,08*
€ 266,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,05*
€ 249,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,99*
€ 234,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
3GAA071311-ASE
ab € 257,33*
Zubehör
ABB
ACS-CP-C
ab € 42,29*
Zubehör
ABB
ACS-CP-A
ab € 132,67*
Zubehör
AXINDUS
90410400
ab € 561,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.