Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex LED Displaytreiber MSOP 8EP, 6 → 36 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7512872
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     AL8806MP8-13
EAN/GTIN:
     5059043777023
Suchbegriffe:
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
LED-Controller
LED-Farbsteuerung
Gehäusetyp = MSOP 8EP
Display Kompatibilität = LED
Versorgungsspannungsbereich = 6 → 36 V
Betriebstemperatur min. = -40°C
Montage Typ = SMD°C
Breite = 3mm
Höhe über Panel = 1.10mm
Länge = 3.10mm

Mittelspannungs-DC/DC-LED-Treiber, Diodes Inc.
Weitere Informationen:
Gehäusetyp:
MSOP 8EP
Display Kompatibilität:
LED
Versorgungsspannungsbereich:
6 → 36 V
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Montage Typ:
SMD°C
Breite:
3mm
Höhe über Panel:
1.10mm
Länge:
3.10mm
Weitere Suchbegriffe: LED-Sequenzer, RGB-Controller, led ansteuer ic, 7512872, Displays und Optoelektronik, Anzeigemodule, Display-Treiber, DiodesZetex, AL8806MP813, Displays & Optoelectronics, Display Modules, Display Drivers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 0,50*
€ 0,98*
1
€ 6,90*
ab € 0,67*
€ 1,94*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.