Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex THT Schottky Diode , 40V / 1A, 2-Pin DO-41


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7512749
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     1N5819-T
EAN/GTIN:
     5059045996064
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
Schottky Diode
gleichrichterdiode do-41
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = DO-41
Dauer-Durchlassstrom max. = 1A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 40V
Diodenkonfiguration = Einfach
Gleichrichter-Typ = Schottky-Diode
Diode Typ = Schottky
Pinanzahl = 2
Maximaler Spannungsabfall = 900mV
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Diodentechnologie = Schottky
Durchmesser = 2.72mm
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 25A

Schottky-Gleichrichter 1N5817–1N5819 von Diodes Inc. Vorteile:. Schutzring-Formenbau für Überspannungsschutz Geringer Leistungsverlust, hohe Wirksamkeit Hohe Stoßspannungsfestigkeit Hohe Strombelastbarkeit und niedriger Spannungsabfall in Durchlassrichtung Bleifreie Oberfläche, RoHS-konform. Leistungsmerkmale:. Gehäuse: DO-41 Gehäusewerkstoff: geformter Kunststoff UL-Entflammbarkeitsklasse: 94V-0 Polarität: Kathodenband Markierung: Typennummer und Datumscode Feuchtigkeitsempfindlichkeit: Stufe 1 gemäß J-STD-020C. Typische Anwendungen:. Schottky-Dioden werden zur Spannungsklemmung eingesetzt. Niederspannungs- und Hochfrequenz-Wechselrichter Freilauf Verpolschutz Anwendungen
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
DO-41
Dauer-Durchlassstrom max.:
1A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
40V
Diodenkonfiguration:
Einfach
Gleichrichter-Typ:
Schottky-Diode
Diode Typ:
Schottky
Pinanzahl:
2
Maximaler Spannungsabfall:
900mV
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Diodentechnologie:
Schottky
Durchmesser:
2.72mm
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
25A
Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode, zetex diode, 7512749, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, DiodesZetex, 1N5819T, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6723
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0717*
€ 0,5882*
2
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,235*
€ 1,255*
Lager 108
20
pro Packung
€ 8,95*
ab € 0,56*
€ 1,28*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Packungen
€ 1,28*
€ 1,5232
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,06*
€ 1,2614
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,78*
€ 0,9282
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 0,71*
€ 0,8449
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,66*
€ 0,7854
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 0,63*
€ 0,7497
pro Packung
ab 5000000 Packungen
€ 0,56*
€ 0,6664
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,112* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Packungen
Mindestbestellmenge: 20 Packungen ( entspricht € 25,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
0034.6615
ab € 3,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.