Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex THT Schottky Diode , 30V / 1A, 2-Pin DO-41


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7512746
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     1N5818-T
EAN/GTIN:
     5059043779553
Suchbegriffe:
Diode
Schottky Diode
zetex diode
schottky diode
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = DO-41
Dauer-Durchlassstrom max. = 1A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 30V
Diodenkonfiguration = Einfach
Gleichrichter-Typ = Schottky-Diode
Diode Typ = Schottky
Pinanzahl = 2
Maximaler Spannungsabfall = 875mV
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Diodentechnologie = Schottky
Durchmesser = 2.72mm
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 25A

Schottky-Gleichrichter 1N5817–1N5819 von Diodes Inc. Vorteile:. Schutzring-Formenbau für Überspannungsschutz Geringer Leistungsverlust, hohe Wirksamkeit Hohe Stoßspannungsfestigkeit Hohe Strombelastbarkeit und niedriger Spannungsabfall in Durchlassrichtung Bleifreie Oberfläche, RoHS-konform. Leistungsmerkmale:. Gehäuse: DO-41 Gehäusewerkstoff: geformter Kunststoff UL-Entflammbarkeitsklasse: 94V-0 Polarität: Kathodenband Markierung: Typennummer und Datumscode Feuchtigkeitsempfindlichkeit: Stufe 1 gemäß J-STD-020C. Typische Anwendungen:. Schottky-Dioden werden zur Spannungsklemmung eingesetzt. Niederspannungs- und Hochfrequenz-Wechselrichter Freilauf Verpolschutz Anwendungen
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
DO-41
Dauer-Durchlassstrom max.:
1A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
30V
Diodenkonfiguration:
Einfach
Gleichrichter-Typ:
Schottky-Diode
Diode Typ:
Schottky
Pinanzahl:
2
Maximaler Spannungsabfall:
875mV
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Diodentechnologie:
Schottky
Durchmesser:
2.72mm
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
25A
Weitere Suchbegriffe: diode do-41, 7512746, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, DiodesZetex, 1N5818T, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0615* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,30*
€ 22,967
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,97*
€ 22,5743
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,05*
€ 17,9095
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,59*
€ 12,6021
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,29*
€ 12,2451
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,72*
€ 9,1868
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,15*
€ 7,3185
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
0034.6615
ab € 3,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.