Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sanyo Denki San Ace 9S DC-Axiallüfter, Kugellager, 24 V dc / 1.68W, 92 x 92 x 25mm, 2250U/min, 64.2m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7511522
Hersteller:
     Sanyo Denki
Herst.-Nr.:
     9S0924M4011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Versorgungsspannung = 24 V dc
AC- oder DC-Betrieb = DC
Leistungsaufnahme = 1.68W
Tiefe = 25mm
Anschlusstyp = Leiter
Geräuschpegel = 22dB
Lüfterdrehzahl = 2250U/min
Signalausgang = Tachometer
Lagertyp = Kugel

UL, CSA, TÜV. Geräuscharme DC-Lüfter San Ace – Serie S. Die geräuscharmen DC-Lüfter San Ace von Sanyo Denki sind die geräuschärmsten Kugellager-DC-Lüfter auf dem Markt, mit bis -6 dB leiserem Betrieb verglichen mit Standardlüftern. Die geräuscharmen DC-Lüfter San Ace haben auch einen ausgezeichneten Luftstrom und statische Druckleistungswerte aufgrund eines neuen Flügelrad- und Motordesigns. 50 % weniger Vibrationen durch Motor mit zweifachem Präzisionskugellager und ausgewuchtetem Flügelrad Geringeres Schaltgeräusch bei niedriger Drehzahl verglichen mit anderen DC-Lüftern Dritter Impulssensor zur Überwachung der Lüfterdrehzahl als Standard Luftstrom- und Geräuschpegelnennwerte werden während der gesamten Lebensdauer des Lüfters garantiert Lebensdauer bei 40 °C Umgebungstemperatur: 67000 Stunden Dauerbetrieb (Lüfter in beliebiger Position) ECO-Produkt
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 V dc
AC- oder DC-Betrieb:
DC
Leistungsaufnahme:
1.68W
Tiefe:
25mm
Anschlusstyp:
Leiter
Geräuschpegel:
22dB
Lüfterdrehzahl:
2250U/min
Signalausgang:
Tachometer
Lagertyp:
Kugel
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter 24v dc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 24vdc, 7511522, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, Sanyo Denki, 9S0924M4011, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Axial Fans
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
246
€ 5,95*
ab € 11,66*
€ 19,24*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 14,33*
€ 26,25*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,25*
€ 31,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,34*
€ 30,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.