Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Stahl Spannlager, Innen-Ø 35mm, Traglast 1390kgf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7508731
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7508731
EAN/GTIN:
     5056112119197
Suchbegriffe:
Lagereinsatz
Spannlager
Spannringlager
Y-Lager
Innendurchmesser = 35mm
Außendurchmesser = 72mm
Material = Stahl
Statische Traglast = 1390kgf

Metrisch
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
35mm
Außendurchmesser:
72mm
Material:
Stahl
Statische Traglast:
1390kgf
Weitere Suchbegriffe: rs pro spannlager, spannlager, 7508731, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Lagereinsätze, RS PRO, UC207, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Bearing Inserts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,90*
€ 29,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,44*
€ 29,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
LAGD 125/WA2
ab € 18,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.