Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 8200 Sub-D Steckverbinder Stecker abgewinkelt, 25-polig / Raster 1.27mm, Kabelmontage IDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7494809
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     8225-6003
EAN/GTIN:
     5059041717953
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
d-sub steckverbinder 25polig abgewi...
d-sub steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 25
Gender = Stecker
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Montagetyp = Kabelmontage
Raster = 1.27mm
Anschlussart = IDC
Nennstrom = 1A
Gehäusematerial = Stahl
Länge = 53.3mm
Breite = 12.4mm
Tiefe = 16.5mm
Serie = 8200
Betriebstemperatur min. = -55.0°C

XXXX-XXX0 Teilnummern haben eine Ø 3,05 mm Flanschbohrung. XXXX-XXX5 Teilnummern habe eine 4-40 UNC Flanschgewinde. XXXX-XXX9 Teilnummern haben einen Nietcrimp-Flansch. D-Steckverbinder der Klasse II mit Metallgehäuse. Diese D-Sub-Steckverbinder mit Metallgehäuse von 3M sind ideal, wenn robuste Gehäuse in anspruchsvollen Umgebungen benötigt werden. Eigenschaften und Vorteile. D-Steckverbinder für Kabelmontage, entwickelt für Leistung der Klasse II Verzinkt mit Vertiefungen für ausgezeichnete Erdung Robustes Metallgehäuse. Geeignet für:. Für Werkzeuge siehe Lager-Nr. ; 120-6962 120-6962 und ; 192-7748 192-7748 Diese Steckverbinder sind besonders geeignet für den Einsatz mit dem farbcodierten 3M-Flachbandkabel Best.-Nr. ; 120-8485 120-8485 (Beispiel, 9-polig). Die Zugentlastung muss separat bestellt werden, siehe 121-2816 121-2816 ist eine Zugentlastung für 9-polige D-Sub-Stecker 121-2822 121-2822 ist eine Zugentlastung für 15-polige D-Sub-Stecker 121-2838 121-2838 ist eine Zugentlastung für 25-polige D-Sub-Stecker 121-2844 121-2844 ist eine Zugentlastung für 37-polige D-Sub-Stecker 121-2850 121-2850 ist eine Zugentlastung für 50-polige D-Sub-Stecker. Wofür werden D-Sub-Steckverbinder verwendet?. D-Sub-Steckverbinder werden in einer Vielzahl von Elektronikanwendungen eingesetzt und finden sich häufig in Hochleistungs-Computersystemen wie in Krankenhausgeräten und Industriecomputern. Sie sind auch in Personal- und Büro-Computersystemen üblich. Sie sind ein robuster Steckverbinder, der eine sichere Verbindung bietet, d. H. Sie sind für den Einsatz in anspruchsvolleren Umgebungen geeignet. Warum 3M?. 3M ist ein zuverlässiger Name für Steckverbinder und Verdrahtungslösungen und bietet hochwertige Kabel, Steckverbinder und Zubehör. Von der industriellen Computertechnik bis hin zu Haushaltsanwendungen bietet 3M die zuverlässige und vielseitige Produktpalette, die Sie benötigen.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
25
Gender:
Stecker
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Montagetyp:
Kabelmontage
Raster:
1.27mm
Anschlussart:
IDC
Nennstrom:
1A
Gehäusematerial:
Stahl
Länge:
53.3mm
Breite:
12.4mm
Tiefe:
16.5mm
Serie:
8200
Betriebstemperatur min.:
-55.0°C
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder 25pol, 7494809, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, 3M, 82256003, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Connectors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 4,46*
€ 6,88*
48 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 6,38*
€ 10,33*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
3448-8D25A
ab € 7,11*
Zubehör
3M
3365-25
ab € 2,97867*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.