Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ebm-papst 4000 N AC-Axiallüfter, Gleitlager, 230 V ac / 19W, 119 x 119 x 38mm, 2650U/min, 160m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ebm-papst 4000 N AC-Axiallüfter, Gleitlager, 230 V ac / 19W, 119 x 119 x 38mm, 2650U/min, 160m³/h
ebm-papst 4000 N AC-Axiallüfter, Gleitlager, 230 V ac / 19W, 119 x 119 x 38mm, 2650U/min, 160m³/h
ebm-papst 4000 N AC-Axiallüfter, Gleitlager, 230 V ac / 19W, 119 x 119 x 38mm, 2650U/min, 160m³/h
Artikel-Nr.:
     108EL-7492024
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     4650NR
EAN/GTIN:
     5059039109425
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Versorgungsspannung = 230 V ac
AC- oder DC-Betrieb = ACmm
Breite = 119mm
Tiefe = 38mm
Abmessungen = 119 x 119 x 38mm
Geräuschpegel = 46dB
Lüfterdrehzahl = 2650U/min
Lagertyp = Gleitlager

Ebm-papst AC-AxiallüfterDer ebm-papst-Feuchtigkeitsgeschützte AC-Lüfter ist eine High-Tech-Kühllösung. Er ist in den Größen 119 mm x 119 mm x 38 mm und einer Versorgungsspannung von 230 V ac erhältlich. Der Lüfter hat eine Motordrehzahl von 2650 U/min. Eine verlängerte Sintec-Gleitlagerlebensdauer sorgt für einen fehlerfreien Einsatz über einen längeren Zeitraum (37.500 Stunden bei 40 °C). Die ebm-papst AC-Lüfter bieten eine flexible und zuverlässige Kühllösung für Anwendungen, mit denen Sie sie in jeder axialen Position montieren können. Der Lüfter hat eine Leistungsaufnahme von 19 W. Was ist ein AC-Axiallüfter? AC-Axiallüfter werden verwendet, wenn Gleichspannung nicht zur Verfügung steht, und sind so gestaltet, dass sie einen Luftstrom mit hoher Durchflussmenge und mittlerem Druck erzeugen. Axiallüfter verfügen über einen Impeller, der von Flügeln umgeben ist und ähnlich wie ein Propeller funktioniert. Der Motor des Lüfters ist in die Nabe des Impellers integriert, um eine kompakte Lüftereinheit zu schaffen. Der Impeller saugt Luft axial in paralleler Richtung zur drehenden Motorwelle an und befördert die Luft in gleicher Richtung heraus. Der Axiallüfter ist von einem Flanschgehäuse mit Montagebohrungen umgeben, so dass er im Inneren des Geräts montiert werden kann. Außenläufermotor Im Gegensatz zu herkömmlichen internen Rotormotoren, bei denen die rotierende Welle von elektromagnetischen Spulen umgeben ist, verfügen ebm-papst-Lüfter über einen externen Rotormotor. In einem externen Rotormotor sind die Magnetspulen in einem rotierenden Gehäuse untergebracht. Der Vorteil dieser Bauweise besteht darin, dass externe Rotormotoren kompakter sind, effizienter arbeiten und weniger anfällig für Überhitzung sind
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
230 V ac
AC- oder DC-Betrieb:
ACmm
Breite:
119mm
Tiefe:
38mm
Abmessungen:
119 x 119 x 38mm
Geräuschpegel:
46dB
Lüfterdrehzahl:
2650U/min
Lagertyp:
Gleitlager
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, axiallüfter ebmpapst 230v ac, axial gebläse, axial gebläse 230v, 7492024, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, ebm-papst, 4650NR, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Axial Fans
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,05*
€ 78,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,69*
€ 76,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,84*
€ 67,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,54*
€ 63,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,68*
€ 62,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 49,09*
€ 58,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 44,78*
€ 53,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,48*
€ 44,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
LZ30K
ab € 1,23*
Zubehör
ebm-papst
LZ120/1.5
ab € 6,00*
Zubehör
ebm-papst
LZ120
ab € 4,58*
Zubehör
ebm-papst
PRF120
ab € 14,14*
Zubehör
ebm-papst
PMFA120T
ab € 10,80*
Zubehör
ebm-papst
PMFA120
ab € 63,75*
Zubehör
ebm-papst
92164-2-2929
ab € 2,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.