Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Edelstahl Wandgehäuse IP66, HxBxT 200 mm x 200 mm x 150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Edelstahl Wandgehäuse IP66, HxBxT 200 mm x 200 mm x 150mm
Artikel-Nr.:
     108EL-7491829
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7491829
EAN/GTIN:
     5056070938403
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Schaltschrank
Höhe Außen = 200 mm
Breite Außen = 200 mm
Äußere Tiefe = 150mm
Gehäusematerial = Edelstahl 304
Durchsichtige Tür = Nein
Schutzart = IP66
Chassisplatte = Ja
Türschloss-Typ = Schnapp-Schnellverschluss
Schirmanschlussplatte = Nein
Farbe = Unlackiert
Befestigungssatz = Nein
Anwendung = Elektro
Erfüllte Normen = RoHS-kompatibel

Wandkästen RS Pro, IP66. Diese clever konstruierten und stabilen Wandgehäuse stammen von RS Pro. Dank ihrer Schutzart IP66 ist der Inhalt dieser Kästen sicher untergebracht und geschützt. Die Tür des Kastens verfügt über ein herausziehbares Scharnier, womit sie einfach entfernt werden kann, um den Zugang zu erleichtern, und dank ihres umfangreichen Schutzes sind diese Kästen für verschiedene Anwendungen geeignet. Alle Modelle sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität. Eigenschaften und Vorteile. 1,2 mm Edelstahl AISI 304, naturfarben Schutzart IP66 Erdungsanschlussbolzen an Körper, Tür und Chassisplatte Kante mit doppelter Lippe für höhere Festigkeit und leichtere Installation Einfach zu verwenden, einschließlich Entfernen der Tür. Sind diese Wandkästen verriegelbar?. Diese speziellen Kästen sind mit einer Schnellverriegelung ausgestattet. Eine Schnellverriegelung ist großartig, um Zeit zu sparen und die Bedienung zu erleichtern. Sie werden häufig in Umgebungen eingesetzt, in denen ein schneller und häufiger Zugang auf die Gehäuse erforderlich ist. Wie viel Schutz bieten diese Kästen?. Wenn es um den Schutz geht, ist die gesamte Rehe dieser Kästen für die Schutzart IP66 ausgelegt. Damit sind alle Modelle vollständig gegen Staub geschützt, der empfindliche Geräte beschädigen könnte, und im geschlossenen Zustand gelangen keinerlei Schmutz oder kleine Partikel in das Gehäuse. Diese Kästen sind nicht vollständig wasserdicht, halten aber geringem Wasserdruck wie Wasserstrahlen oder Regen aus beliebiger Richtung stand. Was ist ein Wandkasten?. Wandkästen sind eine Art von Gehäuse, die beispielsweise mit Halterungen oder über Tafelausschnitte an einer Wand montiert werden kann. Diese Arten von Kästen werden in verschiedenen Anwendungen zur Aufbewahrung von Teilen oder empfindlichen elektrischen Geräten wie Verdrahtung oder Leiterplatten verwendet. Die Kästen haben verschiedene Möglichkeiten zum Verschließen wie z. B. Schlösser, Verschrauben oder einfache Verriegelungen. Unabhängig von Ihren Anforderungen gibt es immer den richtigen Wandkasten von RS Pro für Sie zu günstigen Preisen.
Weitere Informationen:
Höhe Außen:
200 mm
Breite Außen:
200 mm
Äußere Tiefe:
150mm
Gehäusematerial:
Edelstahl 304
Durchsichtige Tür:
Nein
Schutzart:
IP66
Chassisplatte:
Ja
Türschloss-Typ:
Schnapp-Schnellverschluss
Schirmanschlussplatte:
Nein
Farbe:
Unlackiert
Befestigungssatz:
Nein
Anwendung:
Elektro
Erfüllte Normen:
RoHS-kompatibel
Weitere Suchbegriffe: schaltschrank ip66 edelstahl, schaltschrank edelstahl, schaltschrank, 7491829, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Wandgehäuse, RS PRO, 63500, Enclosures & Server Racks, Enclosures, Wall Boxes
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 130,40*
€ 169,21*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 156,00*
€ 194,44*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,21*
€ 201,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,38*
€ 196,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,47*
€ 186,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,41*
€ 174,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,40*
€ 155,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rose
37990001
ab € 8,32*
Zubehör
Rose
370000020
ab € 77,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.