Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron Endschalter, Rollenstößel, 1-poliger Wechsler, Schließer/Öffner, IP 67, Metall, A Anschluss Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Omron Endschalter, Rollenstößel, 1-poliger Wechsler, Schließer/Öffner, IP 67, Metall, A Anschluss Kabel
Omron Endschalter, Rollenstößel, 1-poliger Wechsler, Schließer/Öffner, IP 67, Metall, A Anschluss Kabel
Omron Endschalter, Rollenstößel, 1-poliger Wechsler, Schließer/Öffner, IP 67, Metall, A Anschluss Kabel
Artikel-Nr.:
     108EL-7482897
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     D4C-1202
EAN/GTIN:
     4536853210069
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Betätigertyp = Rollenstößel
Kontakt-Anzahl und -Position = 1-poliger Wechsler
Kontakt-Konfiguration = Schließer/Öffner
IP Schutzart = IP 67
Strom max. = AC 5 A, DC 4A
Gehäusematerial = Metall
Wechselspannung max. = 250V
Gleichspannung max. = 30V
Anschlussausführung = Kabel
Schaltfunktion = Sprungkontakt
Länge = 51.5mm
Betriebstemperatur min. = -10°C
Einbaulage = FrontCycles

EN, UL, CSA und CCC. Kompakter Endschalter D4C. Gekapselter, kompakter, schlanker vorverdrahteter Endschalter mit Druckgussgehäuse. Kapselungseigenschaften erfüllen die Anforderungen der IEC-Schutzart IP67. Dreifach gekapselte Bauweise: Stößelabschnitt mit Nitrilgummipackung und Membran abgedichtet; Schalterabschnitt mit Nitril-Gummikappe abgedichtet; Kabeleingang mit Verkapselungsmaterial abgedichtet Mehrere Montagemöglichkeiten mit Stößelschaltern
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Rollenstößel
Kontakt-Anzahl und -Position:
1-poliger Wechsler
Kontakt-Konfiguration:
Schließer/Öffner
IP Schutzart:
IP 67
Strom max.:
AC 5 A, DC 4A
Gehäusematerial:
Metall
Wechselspannung max.:
250V
Gleichspannung max.:
30V
Anschlussausführung:
Kabel
Schaltfunktion:
Sprungkontakt
Länge:
51.5mm
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Einbaulage:
FrontCycles
Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, Antriebskopf Schwenkhebel, Endschalter Rollenhebel, Positionsschalterhebel, endlagenschalter ip67, antriebskopf schwenkhebel, omron endlagenschalter, 7482897, Schalter, Endschalter und Positionsschalter, Omron, D4C1202, Switches, Limit & Position Switches, Limit Switches
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 45,83*
€ 61,29*
50 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 49,28*
€ 63,62*
€ 5,46*
ab € 57,16*
€ 71,81*
Frei Haus
ab € 57,89*
€ 73,09*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 63,30*
€ 78,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,29*
€ 72,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,42*
€ 70,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,69*
€ 66,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,85*
€ 61,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,29*
€ 59,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,83*
€ 54,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.