Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7481308
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7481308
EAN/GTIN:
     5056112117056
Suchbegriffe:
PC-Platte
Polycarbonat Platte
Polycarbonat Tafel
Platten (Halbzeuge)
Form = Voll
Länge = 600mm
Breite = 600mm
Stärke = 3mm
Material = PC
Laminiert = Nein
Dichte = 1.2g/cm³
Finish = Spiegelglatt°C

Abmessungen: 3 x 600 x 600 mm. Gespiegelte RS Pro-PC-Platten: Polycarbonat. Diese gespiegelten Kunststoffplatten von RS Pro werden aus einer Reihe von gespiegelten Platten hergestellt, die entweder aus Acryl oder Polycarbonat bestehen und nach Industriestandard gefertigt wurden. Eigenschaften und Vorteile. ;ul> ;li>3 mm Dicke ;/li> ;li>Kann durch Bohren, Leimen oder doppelseitige Klebebänder befestigt werden ;/li> ;li>Sowohl leicht als auch reflektierend ;/li> ;li>Polycarbonatplatten sind sowohl fest als auch stoßfest ;/li> ;/ul>. Anwendungen. Diese Polycarbonatplatten haben verschiedene Anwendungsgebiete wie: ;ul> ;li>Schulen ;/li> ;li>Gefängnisse ;/li> ;li>Stäbe ;/li> ;/ul> Die Acrylblätter haben eine großartige Anwendung wie: ;ul> ;li>Haushaltsspiegel ;/li> ;li>Spiegel für Ställe ;/li> ;li>Visual-Werbeartikel ;/li> ;li>Nahrungsmittelindustrie ;/li> ;li>Kuchenständer ;/li> ;/ul>. Warum RS Pro?. RS Pro ist unsere eigene Marke von hochwertigen Produkten und bietet Ihnen ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Unser breites Sortiment an Produkten wurde entwickelt, um hohen Industriestandards zu entsprechen, so dass Sie für zuverlässige und robuste Lösungen sorgen.
Weitere Informationen:
Form:
Voll
Länge:
600mm
Breite:
600mm
Stärke:
3mm
Material:
PC
Laminiert:
Nein
Dichte:
1.2g/cm³
Finish:
Spiegelglatt°C
Weitere Suchbegriffe: rs pro pc-platte, pc platte, platten (halbzeuge) pc, 7481308, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Kunststoff- und Gummimaterialien, Kunststoffplatten, RS PRO, 4069659, Engineering Materials & Industrial Hardware, Plastic & Rubber Materials, Plastic Sheets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 337,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 508,10*
€ 604,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 472,54*
€ 562,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 449,50*
€ 534,91
pro Stück
ab 6 Stück
€ 425,35*
€ 506,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 406,48*
€ 483,71
pro Stück
ab 12 Stück
€ 369,52*
€ 439,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 337,73*
€ 401,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.