Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic , SMD Elektrolyt Kondensator 47μF ±20% / 35V dc, Ø 8mm x 6.2mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Panasonic , SMD Elektrolyt Kondensator 47μF ±20% / 35V dc, Ø 8mm x 6.2mm, bis 105°C
Panasonic , SMD Elektrolyt Kondensator 47μF ±20% / 35V dc, Ø 8mm x 6.2mm, bis 105°C
Artikel-Nr.:
     108EL-7478810
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEEFC1V470P
EAN/GTIN:
     5059039687169
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 47µF
Spannung = 35V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 8 (Dia.) x 6.2mm
Höhe = 6.2mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 8mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Lebensdauer = 1000h
Toleranz = ±20%

Rollen Serie FC. Volle Rollen von Elektrolytkondensatoren Typ V für SMD. Teilnummern mit dem Suffix A* halten längere Zeit hohen Aufschmelztemperaturen stand
Weitere Informationen:
Kapazität:
47µF
Spannung:
35V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
8 (Dia.) x 6.2mm
Höhe:
6.2mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
8mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Lebensdauer:
1000h
Toleranz:
±20%
Weitere Suchbegriffe: Elko, Panasonic Elko, Radial Kondensator, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, smd elko 47µf 35v, chip kondensator, panasonic smd kondensator, 7478810, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Panasonic, EEEFC1V470P, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 173,13*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,17313* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 217,42*
€ 258,7298
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 214,30*
€ 255,017
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 203,33*
€ 241,9627
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 193,71*
€ 230,5149
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 173,13*
€ 206,0247
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.