Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NSK 2-Loch Lagereinheit aus Gusseisen, Innen-Ø 40mm, 104.5mm x 171.4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-747377
Hersteller:
     NSK-RHP
Herst.-Nr.:
     SFT40
EAN/GTIN:
     5059042141740
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
Innendurchmesser = 40mm
Lagereinheitstyp = Flanschlager-Einheit
Anzahl der Befestigungslöcher = 2
Material = Gusseisen
Länge = 171.4mm
Breite = 104.5mm
Tiefe = 34.9mm
Größe Montagebohrung = 12mm
Montagebohrung Mittenabstand = 143.5mm

Schmiernippel und volle Installationsanweisungen. Selbstschmierende Lagereinheiten. Flanschlagereinheiten mit zwei Bolzen von NSK. Diese selbstgeschmierten Einheiten bestehen aus Gusseisen und sind robust und langlebig. Diese Lagereinheiten sind leicht zu befestigen und können ohne Bruch entfernt werden, was die erneute Montage erleichtert. Abgedichtet Lagereinheiten für Wellendurchmesser von 12 bis 40 mm und von 1/2 bis 1" geeignet. Gemacht von Gusseisen bis BS1452 Kugelförmiger Lagereinsatz gleicht anfängliche Fehlausrichtung aus Nitril/Stoffdichtungen Internes radiales Spiel C3
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
40mm
Lagereinheitstyp:
Flanschlager-Einheit
Anzahl der Befestigungslöcher:
2
Material:
Gusseisen
Länge:
171.4mm
Breite:
104.5mm
Tiefe:
34.9mm
Größe Montagebohrung:
12mm
Montagebohrung Mittenabstand:
143.5mm
Weitere Suchbegriffe: Stehgehaeuseeinheit, Stehlager, Stehlagereinheit, Stehlagereinheiten, Stehlagergehäuseeinheit, Stehlagergehäuseeinheiten, flanschlager innen-ø 40mm, stehlager, 747377, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Lagergehäuse, NSK-RHP, SFT40, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Bearing Units
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 39,87*
€ 54,94*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 45,84*
€ 60,78*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,94*
€ 65,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,57*
€ 64,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,41*
€ 61,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,09*
€ 56,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,36*
€ 55,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,87*
€ 47,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NSK-RHP
1040-40G
ab € 23,69*
Zubehör
SKF
729659 C
ab € 677,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.