Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron D4NL Magnet-Verriegelungsschalter, Entriegelt bei Spannung, 24V dc, D4NL, 2 Öffner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Omron D4NL Magnet-Verriegelungsschalter, Entriegelt bei Spannung, 24V dc, D4NL, 2 Öffner
Omron D4NL Magnet-Verriegelungsschalter, Entriegelt bei Spannung, 24V dc, D4NL, 2 Öffner
Artikel-Nr.:
     108EL-7467286
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     D4NL-4CFA-B
EAN/GTIN:
     4536854898426
Suchbegriffe:
Magnetschalter
Mechanischer Sicherheitsschalter
Verriegelungsschalter
mechanischer sicherheitsschalter 24...
Spannung zum Verriegeln/Entriegeln = Entriegelt bei Spannung
Versorgungsspannung = 24V dc
Serie = D4NL
Bereich = D4NL
Sicherheitskontakte = 2 Öffner
Kontakt-Konfiguration = 2NC + 1NC/1NO
Hilfsschalter = 1Schließer/1Öffner
Gehäusematerial = Kunststoff
IP Schutzart = IP 67
Breite = 95mm

Omron Sicherheits-TürDie Stromversorgung zum Entriegeln des Sicherheitstürschalters von Omron hat eine Versorgungsspannung von 24 V dc. Er verfügt über 2 Öffner Sicherheit und 1 Öffner/1 Schließer Hilfskontakte. Mit diesen Sicherheitsverriegelungsschaltern können Schiebe-, Scharnier- und abnehmbare Schutzvorrichtungen wie Gitter, Hauben oder Türen überwacht und verriegelt werden.Eigenschaften und VorteileMechanische Verriegelung und Magnetfreigabe Sicherheitstürschalter mit elektromagnetischem Verriegelungs- oder Entriegelungsmechanismus Vier Kopfmontagerichtungen sind möglich Vier integrierte Kontakte Starke Schlüsselhaltekraft von 1300 N Für Standardlasten und Mikrolasten Der Typ der Freigabetaste ist Standard Leitungsöffnung M20ZertifizierungenSchutzart IP67 En1088 En60204-1 GS-ET-19 UL-Zulassung TÜV-zertifiziert CE-zertifiziert CCC-zertifiziert
Weitere Informationen:
Spannung zum Verriegeln/Entriegeln:
Entriegelt bei Spannung
Versorgungsspannung:
24V dc
Serie:
D4NL
Bereich:
D4NL
Sicherheitskontakte:
2 Öffner
Kontakt-Konfiguration:
2NC + 1NC/1NO
Hilfsschalter:
1Schließer/1Öffner
Gehäusematerial:
Kunststoff
IP Schutzart:
IP 67
Breite:
95mm
Weitere Suchbegriffe: mechanischer sicherheitsschalter, omron mechanischer sicherheitsschalter, 7467286, Schalter, Sicherheitsverriegelungsschalter und Zubehör, Sicherheitszuhaltungen, Omron, D4NL4CFAB, Switches, Safety Interlock Switches & Components, Solenoid Interlock Switches
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 113,78*
€ 137,28*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 115,57*
€ 140,49*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 143,76*
€ 173,22*
Lager 108
Frei Haus
ab € 159,33*
€ 196,35*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 191,05*
€ 240,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,35*
€ 233,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,49*
€ 220,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,25*
€ 202,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,33*
€ 189,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
D4DS-K1
ab € 2,31*
Zubehör
Omron
D4DS-K2
ab € 2,33*
Zubehör
Omron
D4DS-K3
ab € 7,88*
Zubehör
Omron
D4DS-K5
ab € 16,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.