Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB Zeitrelais, DIN-Schienen, 0.05 s → 300h, 24 → 240 V ac, 24 → 48V dc, 2 Kont. Multifunktion,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ABB Zeitrelais, DIN-Schienen, 0.05 s → 300h, 24 → 240 V ac, 24 → 48V dc, 2 Kont. Multifunktion,
ABB Zeitrelais, DIN-Schienen, 0.05 s → 300h, 24 → 240 V ac, 24 → 48V dc, 2 Kont. Multifunktion,
Artikel-Nr.:
     108EL-7467062
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SVR740040R3300 CT-WBS.22P
EAN/GTIN:
     5059041724784
Suchbegriffe:
Industrierelais
Multifunktionsrelais
Multifunktionszeitrelais
Nachlauf-Relais
Versorgungsspannung = 24 → 240 V ac, 24 → 48V dc
Montage Typ = DIN-Schienen
Zeitbereich = 0.05 s → 300h
Anzahl der Kontakte = 2
Anzahl der Zeitfunktionen = Multifunktion
Kontaktanordnung = 2-poliger Wechsler
Zeitabschnitt = Stunden, Sekunden
Strom max. = 4A
Spannung max. = 300V ac
Anschluss Typ = Einsteck-Anschluss
Spannungsversorgung = Extern
Minimaler Nennstrom = 10mA
Verzögerungszeit = (Erholung) <80ms

UL 508, CAN/CSA C22.2 Nr. 14, GL, GOST, CB-Schema, CCC, CE ; C-Tick. Impulszeitgeber Serie CT-WBS. Die Serie CT-WBS umfasst eine Reihe von elektronischen Multifunktionszeitgebern aus der Serie CT-S. Die Serie bietet bis zu 10 Zeitsteuerungsfunktionen und 10 Zeitbereiche. Alle elektronischen Zeitgeber der Serie CT-S sind mit zwei verschiedenen Anschlussklemmenausführungen erhältlich. Sie können zwischen der bewährten Schraubanschlusstechnologie (Zweikammer-Käfiganschlussklemmen) und der vollständig werkzeugfreien Easy-Connect-Technologie (Steckanschlüsse) wählen. Nenn-Steuerversorgungsspannung: 24 → 48 Vdc, 24 → 240 Vac 7 Zeitsteuerungsfunktionen: Blinkstart mit EIN, Blinkstart mit AUS, Impuls EIN, EIN-Verzögerung, fester Impuls mit einstellbarer Zeitverzögerung, einstellbarer Impuls mit fester Zeitverzögerung, EIN/AUS-Funktion 10 Zeitbereiche (0,05 s → 300 h) Präzise Einstellung über Bedienelemente an der Vorderseite Schraubanschlusstechnologie oder Easy-Connect-Technologie erhältlich Gehäusematerial für höchste Brandschutzklasse Werkzeuglose Montage und Demontage auf DIN-Schiene 2 Wechselkontakte (1-polige Umschalter) Breite: 22,5 mm (0,89") 2 LEDs für Statusanzeige
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 → 240 V ac, 24 → 48V dc
Montage Typ:
DIN-Schienen
Zeitbereich:
0.05 s → 300h
Anzahl der Kontakte:
2
Anzahl der Zeitfunktionen:
Multifunktion
Kontaktanordnung:
2-poliger Wechsler
Zeitabschnitt:
Stunden, Sekunden
Strom max.:
4A
Spannung max.:
300V ac
Anschluss Typ:
Einsteck-Anschluss
Spannungsversorgung:
Extern
Minimaler Nennstrom:
10mA
Verzögerungszeit:
(Erholung) <80ms
Weitere Suchbegriffe: Nachlaufrelais, Zeitrelais, industrierelais abb, industrierelais, 7467062, Relais und Signalaufbereitung, Relais, ABB, 1SVR740040R3300CTWBS22P, Relays & Signal Conditioning, Relays, Timer Relays
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 48,70*
€ 61,81*
€ 5,90*
ab € 44,45*
€ 68,48*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 57,50*
€ 71,62*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 57,94*
€ 74,03*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 62,40*
€ 76,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,03*
€ 88,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,82*
€ 86,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,27*
€ 81,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,45*
€ 76,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,74*
€ 75,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,94*
€ 68,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.