Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron CP1H SPS CPU, 24 (Bis → 24 DC, Bis → 4 Analog) Eing. Analog, Transistor Ausg.Typ Analog, DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7462916
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     CP1H-XA40DT1-D
EAN/GTIN:
     4547648203562
Suchbegriffe:
Omron CP1H CPU-Modul
omron cp1h cpu-modul
Hersteller Serie = CP1H
Anzahl der Eingänge = 24 (Bis → 24 DC, Bis → 4 Analog)
Ausgangstyp = Analog, Transistor
Zur Verwendung mit = SYSMAC CP1H
Versorgungsspannung = 24 V dc
Eingangstyp = Analog, DC
Spannungskatagorie = 24 V DC
Netzwerk-Typ = Ethernet
Netzausfallschutz = Ja

CP1H Multifunktionale CPUs
Weitere Informationen:
Hersteller Serie:
CP1H
Anzahl der Eingänge:
24 (Bis → 24 DC, Bis → 4 Analog)
Ausgangstyp:
Analog, Transistor
Zur Verwendung mit:
SYSMAC CP1H
Versorgungsspannung:
24 V dc
Eingangstyp:
Analog, DC
Spannungskatagorie:
24 V DC
Netzwerk-Typ:
Ethernet
Netzausfallschutz:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 7462916, Automation, SPS, HMIs und Industriecomputer, SPS – Zentralbaugruppen, Omron, CP1HXA40DT1D, Automation & Control Gear, PLCs, HMIs & Industrial Computing, PLCs - Programmable Logic Controllers
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.230,77*
€ 1.329,66*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.224,81*
€ 1.334,82*
Lager 108
Frei Haus
ab € 1.391,67*
€ 1.539,77*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.549,64*
€ 1.666,92*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.539,77*
€ 1.832,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.526,25*
€ 1.816,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.478,87*
€ 1.759,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.401,67*
€ 1.667,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.391,67*
€ 1.656,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Saft
LS14250
ab € 2,33*
Zubehör
Würth Elektronik
74275815
ab € 5,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.