| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7462884 Herst.-Nr.: CJ2M-CPU33 EAN/GTIN: 4548583498457 |
| |
|
| | |
| Hersteller Serie = CJ2M Ausgangstyp = Impuls Zur Verwendung mit = Serie CJ2M Versorgungsspannung = 5 V dc Spannungskatagorie = 5 V dc Netzwerk-Typ = Ethernet Abmessungen = 62 x 95,4 x 84,5 mm
Programmierbarer Logikcontroller von OmronDer Omron CJ2M ist eine speicherprogrammierbare Steuerung (SPS) mit Impulsausgang und Ethernet-Netzwerkcomputer-Schnittstellengerät. Er verfügt über eine Programmkapazität von 20.000 Schritten und 2.560 integrierte E/A-Punkte. Diese SPS ist für den Einsatz mit der CJ2M-Serie vorgesehen. Es verfügt über verschiedene Eigenschaften wie schnellere faster Funktionsblockaufrufe und -ausführung, faster Interrupt-Handhabung und weniger Overhead-Zeit, was seine Ausführungszeit erheblich verbessert. Dieses Modul bietet Hochgeschwindigkeits-Zähler, Interrupt-Eingänge und Impulsfolge-/PWM-Ausgänge. Es verfügt über zusätzlichen Ausführungsspeicher für Funktionsblöcke, die eine strukturierte, objektorientierte Programmierung ermöglichen. Es verfügt über eine Vorrichtung zum Hinzufügen eines seriellen Optionsmoduls zu RS-232C- oder RS-422A/485-Kommunikationsanschlüssen. Es unterstützt verschiedene Codierungsmethoden wie Anweisungsliste, Kontaktleiterlogik, strukturierter Text und SFC.Eigenschaften und VorteileUSB für Plug-and-Play-Zugriff auf die SPS Impuls-E/A-Module fügen Positionssteuerungsfunktionen hinzu Erhöhte Leistung und Speicherkapazität mit oder ohne Ethernet-Anschluss erhältlich Benutzerfreundliche Programmierung mit faster Faster Prozessor, der die Ausführungszeit von Logikanweisungen auf 40 ns reduziert Auswahl an seriellem Anschluss-Plug-In Betriebstemperaturbereiche zwischen 0 °C und 55 °C.AnwendungenIndustrielle Automatisierung Robotik AutomobilindustrieZertifizierungenCE cULus Lloyd-zertifiziert NK-zertifiziert Weitere Informationen: | | Hersteller Serie: | CJ2M | Ausgangstyp: | Impuls | Zur Verwendung mit: | Serie CJ2M | Versorgungsspannung: | 5 V dc | Spannungskatagorie: | 5 V dc | Netzwerk-Typ: | Ethernet | Abmessungen: | 62 x 95,4 x 84,5 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 7462884, Automation, SPS, HMIs und Industriecomputer, SPS – Zentralbaugruppen, Omron, CJ2MCPU33, Automation & Control Gear, PLCs, HMIs & Industrial Computing, PLCs - Programmable Logic Controllers |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 47 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.142,16* | € 1.250,67* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.149,21* | € 1.255,89* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.122,49* | € 1.258,71* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1.247,96* | € 1.354,98* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.574,48* | € 1.692,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|