Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARWIN m80 Leiterplattenbuchse Gerade 26-polig / 2-reihig, Raster 2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7457236
Hersteller:
     Harwin
Herst.-Nr.:
     M80-6812642
EAN/GTIN:
     5059041216111
Suchbegriffe:
DIL Steckverbinder
Leiterplattenbuchse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Anzahl der Kontakte = 26
Anzahl der Reihen = 2
Raster = 2mm
Montagetyp = SMD
Gehäuseausrichtung = Gerade
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 12A
Betriebsspannung = 120 V
Serie = m80
Kontaktmaterial = Berylliumkupfer

DIL-Buchse - Vertikales SMT. Diese Serie von L-Tek mit DIL 180° SMD-Stiftleisten ist Teil der Datamate-Serie von Harwin. M80-681xx42 hat vergoldete Clips und verzinnte Gehäuse M80-681xx45 hat vergoldete Clips und Gehäuse
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
26
Anzahl der Reihen:
2
Raster:
2mm
Montagetyp:
SMD
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
12A
Betriebsspannung:
120 V
Serie:
m80
Kontaktmaterial:
Berylliumkupfer
Weitere Suchbegriffe: harwin leiterplattenbuchse, leiterplattenbuchse, leiterplattenbuchse 2-reihig, 7457236, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplattenbuchsen, HARWIN, M806812642, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Sockets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,27*
€ 40,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,12*
€ 40,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,24*
€ 37,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,61*
€ 34,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,06*
€ 33,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,48*
€ 27,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harwin
Z80-280
ab € 139,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.