| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7448695 Herst.-Nr.: 570630 EAN/GTIN: 4046548063981 |
| |
|
| | |
| Versorgungsspannung = 24V dc Serie = PSENslock Betätiger inklusive = Ja Betätigertyp = Kodierschalter Gehäusematerial = Kunststoff IP Schutzart = IP 67 Länge = 172mm
Pilz SicherheitstorDas Sicherheitstors Pilz PSENslock hat einen sicheren Freigaberabstand von 8 mm. Er verfügt über 2 OSSD RFIDsicherheitsausgänge. Es handelt sich um ein kontaktloses Sicherheitstorsystem, das die Überwachung des Sicherheitstors und eine kontaktlose magnetische Verriegelung in einer einzigen Einheit kombiniert. Durch die Kombination aus sicherer Positionsüberwachung und Prozessschutz ist das PSENslock für den universellen Einsatz und Anwendungen mit hoher Kategorie geeignet. Diese magnetische Schutzverriegelung ist im Vergleich zu mechanischen Technologien weitgehend verschleißfrei.Eigenschaften und VorteileEingang Die Versorgungsspannung beträgt 24 V dc Die Haltekraft beträgt 1000 N Die Art der Codierung ist codiert System optimiert für sichere Positionsüberwachung mit Prozessschutz Hoher Manipulationsschutz (Codierung) Prozessschutz durch magnetische Schutzverriegelung Vier Montagerichtungen Tolerant gegenüber Fehlausrichtung des Tores Flexible Steckverbinder Optimiert für die Montage auf 45-mm-Profilen Benutzerfreundliche Diagnose über doppelseitige LED-Anzeige Lange Produktlebensdauer, da es mechanisch verschleißfrei ist Gehäusematerial ist anticorodal, hart eloxiert Der Anschlusstyp ist ein 8-poliger M12-Stecker Betriebstemperaturbereiche zwischen -25 °C und 55 °C.ZertifizierungenSchutzart IP67 CAT 4 CE-zertifiziert CULus-zugelassen TÜV-zertifiziert FCC-zertifiziert IC-zertifiziert EAC-zertifiziert (eurasisch) Weitere Informationen: | | Versorgungsspannung: | 24V dc | Serie: | PSENslock | Betätiger inklusive: | Ja | Betätigertyp: | Kodierschalter | Gehäusematerial: | Kunststoff | IP Schutzart: | IP 67 | Länge: | 172mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, Türhaftmagnet, Türhaltemagnet, Verriegelungsschalter, pilz sicherheitsrelais 24vdc, schutztürwächter pilz, schutztürwächter, 7448695, Schalter, Sicherheitsverriegelungsschalter und Zubehör, Sicherheitszuhaltungen, Pilz, 570630, Switches, Safety Interlock Switches & Components, Solenoid Interlock Switches |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 630,75* | € 685,42* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 635,48* | € 690,84* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 662,97* | € 723,55* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 672,17* | € 726,98* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 689,78* | € 771,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|