| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7448654 Herst.-Nr.: 570001 EAN/GTIN: 4046548002904 |
| |
|
| | |
| Spannung zum Verriegeln/Entriegeln = Entriegelt bei Spannung Versorgungsspannung = 24V ac/dc Serie = PSENme Betätiger inklusive = Ja Bereich = PSENmech Betätigertyp = Radius Leitungseinführung = M20 Gehäusematerial = Kunststoff IP Schutzart = IP 67 Länge = 184mm
Pilz Sicherheits-VerriegelungsschalterDie mechanische Stromversorgung Pilz PSENmech zum Entriegeln des Sicherheitsverriegelungsschalters hat eine Versorgungsspannung von 24 V ac/dc. Er verfügt über 2 Schließer-Sicherheits- und 2 Öffner-2-polige Hilfskontakte. Dies ist für die sichere Überwachung eines beweglichen Schutzbleches geeignet. Dieser Sicherheitsschalter wird ausgelöst, wenn die Schutzvorrichtungen geöffnet werden und die Bewegung der gefährlichen Maschine über ein Evaluierungsgerät gestoppt wird. Dieser Schalter verhindert ein unbeabsichtigtes Öffnen des Sicherheitstors durch erhöhte Auszugskraft am Betätigungselement.Eigenschaften und VorteileBetätigungselementtyp ist Radius Flexibilität und Geschwindigkeit bei der Installation sowie hohe Anlagenverfügbarkeit Kompaktes Design Bis zu vier horizontale und vier vertikale Anfahrrichtungen Innovative Anschlusstechnologie Universelle Integration - Anschluss an alle gängigen Steuerspannungen möglich Integrierter Manipulationsschutz Lange Standzeit Robuste Bauweise und hohe mechanische Belastbarkeit Robuste Sicherheitskontakte mit positiver Öffnung und galvanischer Trennung Großer Betriebstemperaturbereich Einfach zu bedienende Käfigklemmen Der thermische Strom beträgt 2,5 A. Anschlussart sind Federklemmenklemmen Kabeleinführung: M20ZertifizierungenSchutzart IP67 VDE 0660 T100-Zulassung EN 60947-1 VDE 0660 T200-Zulassung EN 60947-5-1 IEC 60947-5-1 GS-ET-19 EG-zertifiziert BG-zertifiziert CCC-zertifiziert CCSA-zertifiziert CE-zertifiziert Weitere Informationen: | | Spannung zum Verriegeln/Entriegeln: | Entriegelt bei Spannung | Versorgungsspannung: | 24V ac/dc | Serie: | PSENme | Betätiger inklusive: | Ja | Bereich: | PSENmech | Betätigertyp: | Radius | Leitungseinführung: | M20 | Gehäusematerial: | Kunststoff | IP Schutzart: | IP 67 | Länge: | 184mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verriegelungsschalter, mechanischer sicherheitsschalter 24v, mechanischer sicherheitsschalter, mechanischer sicherheitsschalter pilz, 7448654, Schalter, Sicherheitsverriegelungsschalter und Zubehör, Sicherheitszuhaltungen, Pilz, 570001, Switches, Safety Interlock Switches & Components, Solenoid Interlock Switches |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 151,13* | € 165,37* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 152,03* | € 165,39* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 152,11* | € 166,51* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 157,65* | € 172,28* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 198,19* | € 222,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|