Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cornell-Dubilier 940C Folienkondensator 100nF ±10% / 1.6kV dc, THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7441458
Hersteller:
     Cornell-Dubilier
Herst.-Nr.:
     940C16P1K-F
EAN/GTIN:
     5059045966364
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kapazität = 100nF
Spannung = 1.6kV dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±10%
Serie = 940C
Länge = 34mm
Äquivalenter Serienwiderstand = 7mΩ
Abmessungen = 18 (Dia.) x 34mm
Dielektrikum = Polypropylen
Anschlussklemmentyp = Durchsteckmontage
Betriebstemperatur max. = +105°C

Serie 940C. Runde, axial bedrahtete Polypropylenfolienkondensatoren haben zwei metallisierte Elektroden. Diese Serie verfügt über niedrige ESR-Eigenschaften mit ausgezeichneten Hochfrequenz- und Hochspannungsfähigkeiten. Hohe dV/dt Hoher Impulsstrom Niedrige Induktivität Selbstheilung Geeignet für Snubber-Anwendungen
Weitere Informationen:
Kapazität:
100nF
Spannung:
1.6kV dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±10%
Serie:
940C
Länge:
34mm
Äquivalenter Serienwiderstand:
7mΩ
Abmessungen:
18 (Dia.) x 34mm
Dielektrikum:
Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
Durchsteckmontage
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Weitere Suchbegriffe: Kunststofffolienkondensator, KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, folienkondensator 0,1µf 1 v, filmkondensator, folienkondensator 100nf, 7441458, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, Cornell-Dubilier, 940C16P1KF, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,61*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.