Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rose Stainless Steel Enclosures Edelstahl Wandgehäuse IP66, HxBxT 150 mm x 300 mm x 81mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Rose Stainless Steel Enclosures Edelstahl Wandgehäuse IP66, HxBxT 150 mm x 300 mm x 81mm
Rose Stainless Steel Enclosures Edelstahl Wandgehäuse IP66, HxBxT 150 mm x 300 mm x 81mm
Artikel-Nr.:
     108EL-7413545
Hersteller:
     Rose
Herst.-Nr.:
     373015080
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Industriegehäuse
Höhe Außen = 150 mm
Breite Außen = 300 mm
Äußere Tiefe = 81mm
Gehäusematerial = Edelstahl
Durchsichtige Tür = Nein
Schutzart = IP66
Chassisplatte = Nein
Türschloss-Typ = Schraube
Schirmanschlussplatte = Nein
Farbe = Unlackiert
Serie = Stainless Steel Enclosures
Anwendung = Allgemeine Anwendungen

E66473. IP 66 EN 60529.. Gehäuse aus Edelstahl 304 IG, IP66, Wandgehäuse, Industriegehäuse. Rose IG Edelstahlgehäuse bestehen aus hochwertigem 1.4301/304 und bieten Ihnen ein Gehäuse, das sich gut in rauen, aggressiven Umgebungen eignet und leicht zu reinigen und zu warten ist. Die Tür/LID des Wandkastengehäuses wird mit dem Sockel sicher an den Sockel geschraubt, sodass DIN-Schienen und Montageplatten installiert werden können. Das Gehäuse bietet nicht nur IP66-Schutz, sondern auch eine gute EMV-Abschirmung und hat verschiedene Anwendungen. Eigenschaften und Vorteile. • Gehäuse aus IG-Edelstahl 304. • Universelles Industriegehäuse. • Material 1.4301/304. • IP 66 EN 60529. • Oberfläche hat eine geschliffene Körnung 240. • Keine Lücken zwischen LID und Sockel. • zertifiziert E66473. • Temperaturbereich VMQ Silikondichtung -40 °C bis +80 °C. • Gute EMV-Abschirmung (elektromagnetische Verträglichkeit). • Geeignet für raue Umgebungen. • Innen- und Außeneinsatz. • Einfache Reinigung. • LID passt sicher, verschraubt. • Sockel ermöglicht die Montage von Befestigungsplatten und DIN-Schienen. Verfügbare Modelle. • Best.-Nr. ; 4729468 4729468 , Teilenummer 37,15 15 08, Typ IG3720, 150 x 150 x 81 mm. • Best.-Nr. ; 4729474 4729474 , Teilenummer 37,20 20 08, Typ IG3725, 200 x 200 x 81 mm. • Best.-Nr. ; 4729480 4729480 , Teilenummer 37,30 30 30 12, Typ IG3750, 300 x 300 x 121 mm. • Best.-Nr. ; 7413541 7413541 , Teilenummer 37,20 10 06, Typ IG3722, 200 x 100 x 61 mm. • Best.-Nr. ; 7413545 7413545 , Teilenummer 37,30 15 08, Typ IG3735, 300 x 150 x 81 mm. • Best.-Nr. ; 7413548 7413548 , Teilenummer 37,1
Weitere Informationen:
Höhe Außen:
150 mm
Breite Außen:
300 mm
Äußere Tiefe:
81mm
Gehäusematerial:
Edelstahl
Durchsichtige Tür:
Nein
Schutzart:
IP66
Chassisplatte:
Nein
Türschloss-Typ:
Schraube
Schirmanschlussplatte:
Nein
Farbe:
Unlackiert
Serie:
Stainless Steel Enclosures
Anwendung:
Allgemeine Anwendungen
Weitere Suchbegriffe: industriegehäuse ip 66, industriegehäuse, 7413545, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Wandgehäuse, Rose, 373015080, Enclosures & Server Racks, Enclosures, Wall Boxes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 188,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,17*
€ 285,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,01*
€ 278,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,69*
€ 273,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,59*
€ 252,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,86*
€ 224,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rose
371050000
ab € 20,13*
Zubehör
Rose
37990001
ab € 8,39*
Zubehör
Rose
370000020
ab € 77,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.