| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7412863 Herst.-Nr.: 09670009972 EAN/GTIN: 5059039142057 |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = Abdrückschraube Zur Verwendung mit = D-Sub-Steckverbinder Serie = D-Sub
MIL-C-24308; DIN 41652; CECC 75301-802. Harting D-Sub-Schraubverriegelungs-Baugruppen. Schraubverriegelungs-Baugruppen für den Einsatz mit Harting Sub-D-Steckverbindern. Diese Schraubverriegelungs-Baugruppen haben eine vernickelte oder verzinnte Oberfläche. • Steck-Stellschraube für 9-37 Kontakte • Buchsen-Stellschraube für 9 bis 50 Kontakte Bestellnummer ; 873-9854 873-9854 ist ein M3-Sechskant-Extender-Kit bestehend aus zwei M3-Verlängerungen und Unterlegscheiben. Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | Abdrückschraube | Zur Verwendung mit: | D-Sub-Steckverbinder | Serie: | D-Sub |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: UNC-Maschinenschrauben, UNC-Muttern, UNC-Schrauben, UNF-Maschinenschrauben, UNF-Muttern, UNF-Schrauben, harting d-sub steckverbinder 9 polig, d-sub steckverbinder, d-sub steckverbinder 9 pol, 7412863, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, D-Sub-Steckverbinder Zubehör, HARTING, 09670009972, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Connector Accessories |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 0,1791* | € 0,2391* | | | | | 21 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,1833* | € 0,2433* | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 3,90* | ab € 0,2022* | € 0,2722* | | | | | 22 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,2149* | € 0,2849* | | | | Lager 108 | | | | 5 | | pro Stück | € 8,95* | ab € 0,20* | € 0,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,55* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|