Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marquardt Mikroschalter Stößel-Betätiger Flachstecker, 5 A @ 250 V ac, SPST IP00, IP40 1,5 N -40°C - +100°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7410766
Hersteller:
     Marquardt
Herst.-Nr.:
     1050.1122
EAN/GTIN:
     5059040106758
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
microschalter 250v 5a
Betätigertyp = Stößel
Anschlussart = Flachstecker
Kontaktnennstrom = 5 A @ 250 V ac
Kontaktanordnung = SPST
IP Schutzart = IP00, IP40
Schalt-Betätigungskraft = 1,5 N
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +100°C
Schalter Gehäuse = V2 Gehäuse
Kontaktmaterial = Silber
Gehäusematerial = PBTP
Lebensdauer mechanisch = 10000000Cycles
Schalt-Lösekraft = 0.5N
Betriebstemperaturbereich = -40 → +100°C

UL; CSA; ENEC. Die Angaben zu Nennstrom und voraussichtlicher Lebensdauer sind Nennwerte. Weitere Nennwerte finden Sie auf dem Datenblatt. Subminiaturschalter zum Einrasten von Marquardt – Serie 1050. Einpolige Schalter zum Einrasten der Serie 1050 von Marquardt. Die Schalter zum Einrasten der Serie 1050 sind Subminiaturschalter mit einer Gehäusebreite von 6,4 mm, konstruiert nach DIN41635B, mit einem Kontaktwiderstand von ;100 mΩ und einem Isolationswiderstand von >100 mΩ. Die Serie 1050 von Marquardt ist mit verschiedenen Betätigungselementen und Anschlüssen verfügbar. Kontaktabstand: ;3 mm Prellzeit ;5 ms Entflammbarkeit: UL 94-V-2
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Stößel
Anschlussart:
Flachstecker
Kontaktnennstrom:
5 A @ 250 V ac
Kontaktanordnung:
SPST
IP Schutzart:
IP00, IP40
Schalt-Betätigungskraft:
1,5 N
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Schalter Gehäuse:
V2 Gehäuse
Kontaktmaterial:
Silber
Gehäusematerial:
PBTP
Lebensdauer mechanisch:
10000000Cycles
Schalt-Lösekraft:
0.5N
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +100°C
Weitere Suchbegriffe: microschalter, microschalter 250v, 7410766, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, Marquardt, 10501122, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Micro Switches
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,24*
€ 5,13*
€ 6,90*
ab € 2,86*
€ 5,15*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 3,17*
€ 5,18*
1 Tag
89
Frei Haus
ab € 3,52*
€ 5,51*
7 Tage
89
€ 6,99*
ab € 9,87*
€ 14,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
1544545-3
ab € 9,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.