Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Schmersal AZM 170 Magnet-Sicherheitsschalter, 24 V ac/dc, Entriegelt bei Spannung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Schmersal AZM 170 Magnet-Sicherheitsschalter, 24 V ac/dc, Entriegelt bei Spannung
Schmersal AZM 170 Magnet-Sicherheitsschalter, 24 V ac/dc, Entriegelt bei Spannung
Schmersal AZM 170 Magnet-Sicherheitsschalter, 24 V ac/dc, Entriegelt bei Spannung
Artikel-Nr.:
     108EL-741-8679
Hersteller:
     Schmersal
Herst.-Nr.:
     AZM 170-02ZRK 24 VAC/DC
EAN/GTIN:
     5060641253710
Suchbegriffe:
Magnetische Sicherheitsschalter
Mechanischer Sicherheitsschalter
mechanischer sicherheitsschalter 24...
mechanischer sicherheitsschalter
Spannung zum Verriegeln/Entriegeln = Entriegelt bei Spannung
Versorgungsspannung = 24 V ac/dc
Serie = AZM 170
Betätiger inklusive = Nein
Betätiger Typ = Verschiedene Optionen
Sicherheitskontakte = 2 Öffner
Leitungseinführung = 1/2 NPT
Gehäusematerial = Kunststoff
IP Schutzart = IP67
Abmessungen = 30 x 90 x 84 mm

Schmersal Magnet-VerriegelungsschalterDer Verriegelungsschalter der Schmersal AZM170-Serie zur Entriegelung des Magnetschalters hat eine Versorgungsspannung von 24 V ac/dc mit 2-Öffner-Sicherheitskontaktkonfiguration. Er bietet einen robusten Schutztürschutz in vielen Anwendungen. Dieser Verriegelungsschalter besteht aus doppelt isolierten Thermoplastgehäusen, die Industrieumgebungen standhalten. Hinweis: Betätigungselement ist nicht im Lieferumfang enthalten.Eigenschaften und VorteileKabeleinführung von 1M20 x 1,5 Elektromechanische Betätigungsart Kunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast Selbstverlöschendes Gehäusematerial Betriebstemperatur zwischen -25 °C und 60 °C. Verriegelung mit Schutz gegen falsche Verriegelung Lange Lebensdauer Hohe Haltekraft Anschlussmethode gemäß IDC Manuelle Freigabe Kompaktes DesignZertifizierungenSchutzart IP67 EN ISO 13849-1 EN 60947-5-1 BG-GS-ET-19 BG-zertifiziert CCC-zertifiziert UL-Zulassung
Weitere Informationen:
Spannung zum Verriegeln/Entriegeln:
Entriegelt bei Spannung
Versorgungsspannung:
24 V ac/dc
Serie:
AZM 170
Betätiger inklusive:
Nein
Betätiger Typ:
Verschiedene Optionen
Sicherheitskontakte:
2 Öffner
Leitungseinführung:
1/2 NPT
Gehäusematerial:
Kunststoff
IP Schutzart:
IP67
Abmessungen:
30 x 90 x 84 mm
Weitere Suchbegriffe: mechanischer sicherheitsschalter schmersal, 7418679, Schalter, Befehls- und Meldegeräte, Sicherheitszuhaltungen, Schmersal, AZM17002ZRK24VACDC
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
91
Frei Haus
ab € 162,76*
€ 179,57*
€ 5,90*
ab € 175,73*
€ 188,48*
2 Tage
20
Frei Haus
ab € 258,85*
€ 272,10*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,57*
€ 213,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,76*
€ 193,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7975942
ab € 69,76*
Zubehör
Schmersal
AZ 17/170-B5
ab € 3,00*
Zubehör
Schmersal
AZM 170-B6
ab € 10,07*
Zubehör
Schmersal
TRIANGULAR KEY TK-M5
ab € 6,64*
Zubehör
Schmersal
M5 RELEASE KEY
ab € 9,94*
Zubehör
Schmersal
AZ 17/170-B1
ab € 3,01*
Zubehör
Schmersal
AZ 17/170-B1-2245
ab € 6,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.