Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ebm-papst 2200 FTD DC-Axiallüfter, Kugellager, 24 V dc / 41W, 200 x 50.8mm, 4250U/min, 790m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ebm-papst 2200 FTD DC-Axiallüfter, Kugellager, 24 V dc / 41W, 200 x 50.8mm, 4250U/min, 790m³/h
ebm-papst 2200 FTD DC-Axiallüfter, Kugellager, 24 V dc / 41W, 200 x 50.8mm, 4250U/min, 790m³/h
Artikel-Nr.:
     108EL-7406376
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     2214F/2TDHO
EAN/GTIN:
     5059039109234
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Versorgungsspannung = 24 V dc
AC- oder DC-Betrieb = DC
Leistungsaufnahme = 41W
Tiefe = 50.8mm
Luftdurchsatz = 790m³/h
Geräuschpegel = 62dB
Lüfterdrehzahl = 4250U/min
Signalausgang = PWM, Tachometer
Lagertyp = Kugel

Kompakter DC Axiallüfter der S-Force FTD Serie 2200. Der S-Force DC-Axiallüfter von ebm-papst bietet eine effiziente Kühlungslösung für Wärmemanagement und verfügt über integrierte Drehzahlregelungsmotoren, die die Wärmeableitung minimieren. Durch das dünne und kompakte Design kann der Lüfter einfach in ATCA (Advanced Telecommunications Computing Architecture) installiert werden; es bleibt mehr Raum für Komponenten und Hardware. Der kompakte Lüfter 2200FTD ist leise und effizient, mehr als ausreichend für die meisten ATCA-Anforderungen und hat eine hohe Luftstrom- und Kühldichte im Vergleich zu anderen 200-mm-Lüftern. Eigenschaften und Vorteile. 3-Phasen-Lüfter für effizienten Betrieb Kompakte Bauweise für Platzersparnis Geringes Betriebsgeräusch bei hohem Gegendruck Geschützt gegen Verpolung und Blockierung Standardmäßig mit Drehzahlsignal und Steuerung ausgestattet Go/No Go-Alarm Externe und interne Temperatursensoren Analoger und Mehroptionen-Steuereingang Drehzahlregelbereich von 1000 U/min Schutz vor Feuchtigkeit und Salzsprühnebel Betriebszeit von 70.000 Stunden oder mehr Typ O: Stationär bei Sensorunterbrechung Typ P: Maximale Drehzahl bei Sensorunterbrechung. Anwendungen. Obwohl er ideal für ATCA Systeme ist, wird dieser effiziente und effektive S-Force Lüfter auch in vielen anderen Anwendungen eingesetzt. Industrieausführung Wärmemanagement HVA Server Schaltschränke Antriebe. Häufig gestellte Fragen. F: Lässt sich der Lüfter leicht bedienen? A: Der Lüfter verfügt über ein Gehäuse für einfache Schraubmontage mit einer leicht installierbaren Stromversorgung. Kommunikations- und Betriebselektronik sind vollständig in den Lüfter integriert und erfordern keinen Eingriff seitens des Benutzers. F: Ist der Lüfter haltbar? A: Der Lüfter hat eine robuste Bauweise und verfügt über ein steifes Gehäuse. Es besteht aus glasfaserverstärktem Kunststoff und Aluminium, und hat eine Lebensdauer von 70000 Stunden. Es ist außerdem nach Schutzart IP54 geprüft und verfügt über Verpolungs- und Überlastschutz für erhöhte Sicherheit. F: Welche Vorteile bietet dieser Lüfter gegenüber seinen Mitbewerbern? A: Die kompakte Bauweise und der hohe Wirkungsgrad dieses Lüfters sind ideal für Entwickler, die platzsparende Lösungen suchen.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 V dc
AC- oder DC-Betrieb:
DC
Leistungsaufnahme:
41W
Tiefe:
50.8mm
Luftdurchsatz:
790m³/h
Geräuschpegel:
62dB
Lüfterdrehzahl:
4250U/min
Signalausgang:
PWM, Tachometer
Lagertyp:
Kugel
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, dc axiallüfter 24 v papst, axiallüfter dc, axiallüfter dc 24v, 7406376, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, ebm-papst, 2214F2TDHO, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Axial Fans
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 136,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,32*
€ 276,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,78*
€ 274,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,41*
€ 249,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,77*
€ 229,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 179,64*
€ 213,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 157,73*
€ 187,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,45*
€ 162,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
LZ22
ab € 6,95*
Zubehör
ebm-papst
TMSB00000-01
ab € 160,44*
Zubehör
ebm-papst
TMSB11111-01
ab € 322,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.