Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Kohleschicht Widerstand 1.8kΩ ±5% / 0.25W


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7397471
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7397471
EAN/GTIN:
     5056112110729
Suchbegriffe:
Kohleschichtwiderstand
kohleschichtwiderstände 0,25w
kohleschichtwiderstand
Widerstand = 1.8kΩ
Leistung = 0.25W
Toleranz = ±5%
Technologie = Kohleschicht
Serie = RS
Betriebstemperatur max. = +155°C
Betriebstemperatur min. = -55°C

Kohleschichtwiderstände 0,25 W – vollständiger Gurt (1 kΩ bis 9,1 MΩ). Die Kohleschichtwiderstände der Serie RS mit axialem Anschluss bieten ausgezeichnete Langzeitstabilität und verfügen über standardmäßig mit Weichlot beschichtete Kupferdrähte. Zu den Anwendungen gehören Geräte in der Automobiltechnik, Kommunikationsgeräte und medizintechnische Geräte.
Weitere Informationen:
Widerstand:
1.8kΩ
Leistung:
0.25W
Toleranz:
±5%
Technologie:
Kohleschicht
Serie:
RS
Betriebstemperatur max.:
+155°C
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: 7397471, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, RS PRO, RSCarbon1k85%025W, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,0102* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 67,20*
€ 79,968
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 65,35*
€ 77,7665
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 63,50*
€ 75,565
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 58,95*
€ 70,1505
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 55,15*
€ 65,6285
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 51,00*
€ 60,69
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.