Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Block MR3 Netzdrossel, 6A 690 Vac 8kHz 96 x 69 x 117mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7396386
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     MR3 400/6
EAN/GTIN:
     5059041747820
Suchbegriffe:
Netzdrossel
netzdrossel block
netzdrossel
netzdrossel 6a
Betriebsspannung max. = 690 Vac
Serie = MR3
Nennstrom max. = 6A
Schaltfrequenz = 8kHz
Abmessungen = 96 x 69 x 117mm
Tiefe = 69mm
Höhe = 117mm
Länge = 96mm
Betriebstemperatur max. = +40°C
Betriebstemperatur min. = -10°C

BLOCK 3-phasige Motordrosseln. Dreiphasige Motordrossel Dämpfung hochfrequenter Oberwellen Begrenzung von Anlaufstrom und Kommutierungseffekten
Weitere Informationen:
Betriebsspannung max.:
690 Vac
Serie:
MR3
Nennstrom max.:
6A
Schaltfrequenz:
8kHz
Abmessungen:
96 x 69 x 117mm
Tiefe:
69mm
Höhe:
117mm
Länge:
96mm
Betriebstemperatur max.:
+40°C
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Weitere Suchbegriffe: 7396386, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Sinuswellenfilter, Block, MR34006, Passive Components, EMI Filters & Protection, Sine Wave Filters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,58*
€ 107,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,46*
€ 107,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,35*
€ 102,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,57*
€ 85,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,35*
€ 82,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 62,41*
€ 74,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 56,17*
€ 66,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 50,55*
€ 60,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,36*
€ 55,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Block Transformatoren
BGUK 1
ab € 90,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.