Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7395706
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     UZG1H4R7MCL1GB
EAN/GTIN:
     5059043933481
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 4.7µF
Spannung = 50V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 5 (Dia.) x 3.95mm
Höhe = 3.95mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 5mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Lebensdauer = 1000h
Serie = UZGmA

Serie ZG
Weitere Informationen:
Kapazität:
4.7µF
Spannung:
50V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
5 (Dia.) x 3.95mm
Höhe:
3.95mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
5mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Lebensdauer:
1000h
Serie:
UZGmA
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, smd elko 4,7uf 50v, chip kondensator, smd kondensator 4,7uf 50v, 7395706, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Nichicon, UZG1H4R7MCL1GB, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,89*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,289* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,00*
€ 8,33
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,82*
€ 6,9258
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,04*
€ 5,9976
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,68*
€ 5,5692
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,01*
€ 4,7719
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,89*
€ 4,6291
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,63*
€ 4,3197
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,89*
€ 3,4391
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.