Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nichicon VY, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 4700μF ±20% / 50V dc, Ø 20mm x 40mm, bis 105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Nichicon VY, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 4700μF ±20% / 50V dc, Ø 20mm x 40mm, bis 105°C
Artikel-Nr.:
     108EL-7395358
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     UVY1H472MRD
EAN/GTIN:
     5059043933368
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 4700µF
Spannung = 50V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 20 (Dia.) x 40mm
Höhe = 40mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Durchmesser = 20mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Lebensdauer = 1000h
Brummstrom = 2.1A

Universal-Elektrolytkondensatoren Nichicon Serie VY. Nichicon Aluminium-Elektrolytkondensatoren der VY-Serie sind Miniaturausführungen und verfügen über eine niedrige Impedanz und sehr zuverlässige Kondensatoren für Schaltnetzteile. Eigenschaften und Vorteile:. Lebensdauer von 1000 Stunden @ 105 °C. Hohes Brummstromvermögen und großer Temperaturbereich
Weitere Informationen:
Kapazität:
4700µF
Spannung:
50V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
20 (Dia.) x 40mm
Höhe:
40mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Durchmesser:
20mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Lebensdauer:
1000h
Brummstrom:
2.1A
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator 4700µf 50v, alu elko, nichicon alu elko, 7395358, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Nichicon, UVY1H472MRD, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,88*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568893
ab € 91,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.