Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi IGBT-Modul / 15 A, 600 V 25 W, 27-Pin SPM27 JA N-Kanal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7395096
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     FSBF15CH60BT
EAN/GTIN:
     5059042809596
Suchbegriffe:
IGBT
IGBT Module
Motion-Control-Baustein
Motor-Controller IC
Dauer-Kollektorstrom max. = 15 A
Kollektor-Emitter-Spannung = 600 V
Verlustleistung max. = 25 W
Gehäusegröße = SPM27 JA
Montage-Typ = THT
Channel-Typ = N
Pinanzahl = 27
Schaltgeschwindigkeit = 20kHz
Abmessungen = 44 x 26.8 x 5.5mm
Betriebstemperatur max. = +150 °C

Motortreiber der Serie Motion SPM® 3, Fairchild Semiconductor. Eine Serie von modernen Smart Power-Modulen von Fairchild Semiconductor, die kompakte, leistungsstarke Lösungen für viele Wechselrichter-Motortreiber-Applikationen bietet. Die Module enthalten eine optimierte Gate-Ansteuerung für die integrierten Leistungs-MOSFETs zur Minimierung von elektromagnetischen Störungen und Verlusten und umfassen außerdem mehrere integrierte Modul-Schutzfunktionen, einschließlich eine Abschaltung bei Unterspannung und thermische Überwachung. Die Module eignen sich zur Ansteuerung von AC-Induktionsmotoren, BLDC-Motoren (bürstenlosen Gleichspannungsmotoren) und PMSM-Motoren (Synchronmotoren mit Dauermagnet).
Weitere Informationen:
Dauer-Kollektorstrom max.:
15 A
Kollektor-Emitter-Spannung:
600 V
Verlustleistung max.:
25 W
Gehäusegröße:
SPM27 JA
Montage-Typ:
THT
Channel-Typ:
N
Pinanzahl:
27
Schaltgeschwindigkeit:
20kHz
Abmessungen:
44 x 26.8 x 5.5mm
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Weitere Suchbegriffe: Schrittmotor Controller IC, Schmitt-Trigger, Schalttransistor, Transistor, on semiconductor igbt, igbt, 7395096, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, onsemi, FSBF15CH60BT, Semiconductors, Discrete Semiconductors, IGBTs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fischer Elektronik
LA 9 100 230 V
ab € 107,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.