Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron E5CN PID Temperaturregler, 2 x Relais Ausgang/ Strom, Platin-Widerstandsthermometer, Thermoelement, Spannung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7392757
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     E5CN-HTR2MD-500
EAN/GTIN:
     5059039389780
Suchbegriffe:
Prozessregler
Temperatur-Regler
Temperaturregeleinheit
Temperaturregler
Ausgangstyp = Relais
Versorgungsspannung = 24 Vac/dc
Größe = 48 x 48mm
Anzahl der Ausgänge = 2
Betriebstemperatur min. = -10°C
Betriebstemperatur max. = +55°C
Serie = E5CN
Display-Farbe = Rot/Grün/Gelb

E5CN-HT 1/16 DIN Temperatur-Regler. Bis zu 8 programmierte Muster können mit jeweils bis zu 32 Abschnitten (Schritten) eingerichtet werden Hoch auflösendes Display mit 5 Digits/0,01° C Display Hochschneller Probenzyklus von 60 ms. Thermoelement/Pt-Eingang: ±0,1 % von PV Analogeingang: ±0,1 % FS Universaleingänge (Thermoelement, Pt oder Analogeingang) zur Handhabung verschiedener Sensoren mit einer Steuereinheit. Eine PV/SV-Statusanzeigefunktion kann eingestellt werden, um automatisch zwischen der Anzeige des Temperatur-Reglerstatus (Auto/manuell, BETRIEB/STOPP und Alarme) und PV oder SV zu wechseln. Flexible Kontaktausgaben mit Logikvorgängen (UND, ODER und Verzögerungen) von der Support-Software aus eingestellt (CX-Thermo-Version 4.3). Vorbeugende Wartung für Relais im Temperatur-Regler über einen EIN/AUS-Zähler am Steuerausgang
Weitere Informationen:
Ausgangstyp:
Relais
Versorgungsspannung:
24 Vac/dc
Größe:
48 x 48mm
Anzahl der Ausgänge:
2
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Betriebstemperatur max.:
+55°C
Serie:
E5CN
Display-Farbe:
Rot/Grün/Gelb
Weitere Suchbegriffe: Widerstandsthermometer, prozessregler omron, prozessregler, 7392757, Automation, Prozessautomation, Omron, E5CNHTR2MD500, Automation & Control Gear, Process Control, Temperature Controllers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 365,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 455,66*
€ 542,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 455,16*
€ 541,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 432,30*
€ 514,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 403,07*
€ 479,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 365,36*
€ 434,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
E58-CIFQ1
ab € 136,54*
Zubehör
RS Pro
3629941
ab € 26,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.