Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi FJP13009H2TU THT, NPN Transistor 400 V / 12 A, TO-220 3-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
onsemi FJP13009H2TU THT, NPN Transistor 400 V / 12 A, TO-220 3-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-7390420
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     FJP13009H2TU
EAN/GTIN:
     5059042811445
Suchbegriffe:
Leistungstransistor
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor npn
Transistor-Typ = NPN
DC Kollektorstrom max. = 12 A
Kollektor-Emitter-Spannung = 400 V
Gehäusegröße = TO-220
Montage-Typ = THT
Verlustleistung max. = 100 W
Gleichstromverstärkung min. = 8, 15
Transistor-Konfiguration = Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max. = 700 V
Basis-Emitter Spannung max. = 9 V
Pinanzahl = 3
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur max. = +150 °C

Hochspannungs-NPN-Transistoren, Fairchild Semiconductor
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
NPN
DC Kollektorstrom max.:
12 A
Kollektor-Emitter-Spannung:
400 V
Gehäusegröße:
TO-220
Montage-Typ:
THT
Verlustleistung max.:
100 W
Gleichstromverstärkung min.:
8, 15
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max.:
700 V
Basis-Emitter Spannung max.:
9 V
Pinanzahl:
3
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Weitere Suchbegriffe: leistungstransistor, onsemi transistor, 7390420, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Bipolare Transistoren, onsemi, FJP13009H2TU, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bipolar Transistors
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 1,02*
€ 2,39*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 0,97*
€ 2,70*
1 Tag
3421
1
€ 14,99*
ab € 0,829*
€ 2,95*
1 Tag
18
10
Frei Haus
ab € 2,58*
€ 4,31*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 13,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bergquist
SPK6-0.006-00-54
ab € 2,80*
Zubehör
Fischer Elektronik
SK 487/37,5 SA
ab € 4,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.