Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi FJP3305H1TU THT, NPN Transistor 400 V / 4 A, TO-220 3-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
onsemi FJP3305H1TU THT, NPN Transistor 400 V / 4 A, TO-220 3-Pin
onsemi FJP3305H1TU THT, NPN Transistor 400 V / 4 A, TO-220 3-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-7390366
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     FJP3305H1TU
EAN/GTIN:
     5059042710953
Suchbegriffe:
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor npn
schalttransistor
Transistor-Typ = NPN
DC Kollektorstrom max. = 4 A
Kollektor-Emitter-Spannung = 400 V
Gehäusegröße = TO-220
Montage-Typ = THT
Verlustleistung max. = 75 W
Gleichstromverstärkung min. = 19, 26
Transistor-Konfiguration = Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max. = 700 V
Basis-Emitter Spannung max. = 9 V
Pinanzahl = 3
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Abmessungen = 10.67 x 4.83 x 16.51mm

Hochspannungs-NPN-Transistoren, Fairchild Semiconductor
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
NPN
DC Kollektorstrom max.:
4 A
Kollektor-Emitter-Spannung:
400 V
Gehäusegröße:
TO-220
Montage-Typ:
THT
Verlustleistung max.:
75 W
Gleichstromverstärkung min.:
19, 26
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max.:
700 V
Basis-Emitter Spannung max.:
9 V
Pinanzahl:
3
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Abmessungen:
10.67 x 4.83 x 16.51mm
Weitere Suchbegriffe: onsemi transistor, 7390366, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Bipolare Transistoren, onsemi, FJP3305H1TU, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bipolar Transistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,46*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bergquist
SPK6-0.006-00-54
ab € 2,80*
Zubehör
Fischer Elektronik
SK 487/37,5 SA
ab € 4,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.